押ボタンスイッチ(丸形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
種類非照光式
ボタン形状丸(突出形)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)
全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 39006667
2013-07-31
- 用途:
- 送水ポンプの起動スイッチに使用
製造業
制御ボックスにスイッチを取付け配線が完了したので、スイッチを押しても起動しなかったので、こちらで直るならいいと思い分解をし組立をして取り付けたけど駄目だったので、最初からの不良品と思いMONOTAROに連絡をしてオムロンに調査を依頼したらこちらの取り扱い不良との回答で壊れたままのスイッチが返品をされました。なんと不誠実な対応で憤りを感じます。商品は最初から壊れていたのに・・・・・・もう絶対にオムロンは買わないほうがいいと思いますよ!
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はメーカー回答でご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後製品について不具合、ご質問とございましたら、
弊社問い合わせ窓口または、
オムロンカスタマーサポートセンター
0120-919-066
までご連絡頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。