押ボタンスイッチ(丸形)(中形きのこタイプΦ40)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

押ボタンスイッチ(丸形)(中形きのこタイプΦ40)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(中形 Φ40) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 内容量1個
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接点構成
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39005303 A22-MA-01M 1b
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005312 A22-MA-02M 2b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005321 A22-MA-10M 1a
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005337 A22-MA-11M 1a1b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005346 A22-MA-20M 2a
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005364 A22-MB-01M 1b
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005373 A22-MB-02M 2b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005382 A22-MB-10M 1a
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005391 A22-MB-11M 1a1b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005407 A22-MB-20M 2a
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005425 A22-MG-01M 1b
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005434 A22-MG-02M 2b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005443 A22-MG-10M 1a
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005452 A22-MG-11M 1a1b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005461 A22-MG-20M 2a
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005486 A22-MR-01M 1b
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005495 A22-MR-02M 2b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005504 A22-MR-10M 1a
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005513 A22-MR-11M 1a1b
1,010
 
 
取扱い終了
39005522 A22-MR-20M 2a
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005547 A22-MW-01M 1b
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005556 A22-MW-02M 2b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005565 A22-MW-10M 1a
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005574 A22-MW-11M 1a1b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005583 A22-MW-20M 2a
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005601 A22-MY-01M 1b
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005617 A22-MY-02M 2b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005626 A22-MY-10M 1a
745
 
 
取扱い終了

返品不可
39005635 A22-MY-11M 1a1b
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
39005644 A22-MY-20M 2a
1,010
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする