照光押ボタンスイッチ(長方形)(白熱ランプ)(角胴形) A3S

照光押ボタンスイッチ(長方形)(白熱ランプ)(角胴形) A3S omron(オムロン)

胴体長40mm、角胴シリーズ。
小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。

種類照光式 ボタン形状長角 端子形状タブ端子 保護構造IP00 分割方式無分割 タイプ有色発光タイプ(無分割) 光源白熱ランプ1個内蔵 質量(g)約10 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作までの動きPT最大2.2mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 内容量1個
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接点構成
動作に必要な力(OF)(N)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39024763 A3SJ-90A1-06A モメンタリ 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024772 A3SJ-90A1-06G モメンタリ 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024781 A3SJ-90A1-06R モメンタリ 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024797 A3SJ-90A1-06W モメンタリ 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024806 A3SJ-90A1-06Y モメンタリ 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024851 A3SJ-90A1-14A モメンタリ 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024867 A3SJ-90A1-14G モメンタリ 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024876 A3SJ-90A1-14R モメンタリ 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024885 A3SJ-90A1-14W モメンタリ 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024894 A3SJ-90A1-14Y モメンタリ 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024946 A3SJ-90A1-28A モメンタリ 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024955 A3SJ-90A1-28G モメンタリ 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024964 A3SJ-90A1-28R モメンタリ 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024973 A3SJ-90A1-28W モメンタリ 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39024982 A3SJ-90A1-28Y モメンタリ 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
39025034 A3SJ-90B1-06A モメンタリ 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025043 A3SJ-90B1-06G オルタネイト 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025052 A3SJ-90B1-06R オルタネイト 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025061 A3SJ-90B1-06W オルタネイト 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025077 A3SJ-90B1-06Y オルタネイト 1c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025122 A3SJ-90B1-14A オルタネイト 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025131 A3SJ-90B1-14G オルタネイト 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025147 A3SJ-90B1-14R オルタネイト 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025156 A3SJ-90B1-14W オルタネイト 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025165 A3SJ-90B1-14Y オルタネイト 1c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025217 A3SJ-90B1-28A オルタネイト 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025226 A3SJ-90B1-28G オルタネイト 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025235 A3SJ-90B1-28R オルタネイト 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025244 A3SJ-90B1-28W オルタネイト 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025253 A3SJ-90B1-28Y オルタネイト 1c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,420
 
 
取扱い終了

返品不可
39025305 A3SJ-90C1-06A モメンタリ 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025314 A3SJ-90C1-06G モメンタリ 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025323 A3SJ-90C1-06R モメンタリ 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025332 A3SJ-90C1-06W モメンタリ 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025341 A3SJ-90C1-06Y モメンタリ 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025393 A3SJ-90C1-14A モメンタリ 2c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025402 A3SJ-90C1-14G モメンタリ 2c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025411 A3SJ-90C1-14R モメンタリ 2c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025427 A3SJ-90C1-14W モメンタリ 2c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025436 A3SJ-90C1-14Y モメンタリ 2c AC/DC12 標準ランプ:80、低電力ランプ:40 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025481 A3SJ-90C1-28A モメンタリ 2c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025497 A3SJ-90C1-28G モメンタリ 2c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025506 A3SJ-90C1-28R モメンタリ 2c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025515 A3SJ-90C1-28W モメンタリ 2c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025524 A3SJ-90C1-28Y モメンタリ 2c AC/DC24 標準ランプ:40、低電力ランプ:25 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 100万回以上 最大3.92 最小0.49
1,450
 
 
取扱い終了

返品不可
39025576 A3SJ-90D1-06A オルタネイト 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,550
 
 
取扱い終了

返品不可
39025585 A3SJ-90D1-06G オルタネイト 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,550
 
 
取扱い終了

返品不可
39025594 A3SJ-90D1-06R オルタネイト 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,550
 
 
取扱い終了

返品不可
39025603 A3SJ-90D1-06W オルタネイト 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,550
 
 
取扱い終了

返品不可
39025612 A3SJ-90D1-06Y オルタネイト 2c AC/DC5 標準ランプ:200、低電力ランプ:100 (常時閉路)最大10、(常時開路)最大10 50以下(初期値) 機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 10万回以上(セット、リセットで1回) 最大4.90 最小0.294
1,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする