極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F - omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F - omron(オムロン)
(3件のレビュー)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:100
電気的:30
保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)接点間隔(mm)0.25内容量1個
全48種類を絞り込む
定格電圧(V)
アクチュエータの種類
端子の種類
48種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
アクチュエータの種類
端子の種類
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66546463D2F-01FL3-A1都度納期確認DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(左アングル形)低荷重動作形
オープン
269
296(税込)
121日以内出荷
返品不可
39036121D2F-01FL3-D-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)はんだづけ小形端子低荷重動作形
オープン
268
295(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
39036164D2F-01L3-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(ストレート形)一般形
オープン
268
295(税込)
当日出荷
39036173D2F-01L3-D-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)はんだづけ小形端子一般形
オープン
268
295(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
39036243D2F-FL3-D-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)はんだづけ小形端子低荷重動作形
オープン
239
263(税込)
当日出荷
39036295D2F-L3-D-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)はんだづけ小形端子一般形
オープン
239
263(税込)
当日出荷
46503694D2F-L3-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(ストレート形)一般形
オープン
219
241(税込)
49日以内出荷
返品不可
46503764D2F-L3-A-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(右アングル形)一般形
オープン
269
296(税込)
82日以内出荷
返品不可
46503773D2F-L3-A1-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(左アングル形)一般形
オープン
269
296(税込)
82日以内出荷
返品不可
46503782D2F-L3-D3-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)はんだづけ端子一般形
オープン
239
263(税込)
83日以内出荷
返品不可
46503791D2F-L3-T-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用自立端子一般形
オープン
249
274(税込)
84日以内出荷
返品不可
46503493D2F-FL3-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(ストレート形)低荷重動作形
オープン
249
274(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503563D2F-FL3-A-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(右アングル形)低荷重動作形
オープン
269
296(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503572D2F-FL3-A1-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(左アングル形)低荷重動作形
オープン
269
296(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503581D2F-FL3-D3-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)はんだづけ端子低荷重動作形
オープン
249
274(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503597D2F-FL3-T-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用自立端子低荷重動作形
オープン
249
274(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503283D2F-01L3-A-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(右アングル形)一般形
オープン
279
307(税込)
82日以内出荷
返品不可
46503292D2F-01L3-A1-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(左アングル形)一般形
オープン
279
307(税込)
82日以内出荷
返品不可
46503301D2F-01L3-D3-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)はんだづけ端子一般形
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
46503317D2F-01L3-T-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用自立端子一般形
オープン
269
296(税込)
87日以内出荷
返品不可
46503012D2F-01FL3-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(ストレート形)低荷重動作形
オープン
239
263(税込)
49日以内出荷
返品不可
46503082D2F-01FL3-A-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用端子(右アングル形)低荷重動作形
オープン
279
307(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503091D2F-01FL3-D3-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)はんだづけ端子低荷重動作形
オープン
269
296(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503107D2F-01FL3-T-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)プリント基板用自立端子低荷重動作形
オープン
289
318(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503703D2F-L30-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(ストレート形)一般形
オープン
189
208(税込)
当日出荷
46503712D2F-L30-A-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(右アングル形)一般形
オープン
199
219(税込)
82日以内出荷
返品不可
46503721D2F-L30-A1-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(左アングル形)一般形
オープン
199
219(税込)
82日以内出荷
返品不可
46503737D2F-L30-D-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)はんだづけ小形端子一般形
オープン
189
208(税込)
83日以内出荷
返品不可
46503746D2F-L30-D3-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)はんだづけ端子一般形
オープン
169
186(税込)
当日出荷
46503755D2F-L30-T-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用自立端子一般形
オープン
169
186(税込)
84日以内出荷
返品不可
46503502D2F-FL30-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(ストレート形)低荷重動作形
オープン
169
186(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503511D2F-FL30-A-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(右アングル形)低荷重動作形
オープン
199
219(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503527D2F-FL30-A1-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(左アングル形)低荷重動作形
オープン
199
219(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503536D2F-FL30-D-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)はんだづけ小形端子低荷重動作形
オープン
199
219(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503545D2F-FL30-D3-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)はんだづけ端子低荷重動作形
オープン
169
186(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503554D2F-FL30-T-AC125ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用自立端子低荷重動作形
オープン
169
186(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503222D2F-01L30-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(ストレート形)一般形
オープン
169
186(税込)
87日以内出荷
返品不可
46503231D2F-01L30-A-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(右アングル形)一般形
オープン
199
219(税込)
82日以内出荷
返品不可
46503247D2F-01L30-A1-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(左アングル形)一般形
オープン
199
219(税込)
82日以内出荷
返品不可
46503256D2F-01L30-D-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)はんだづけ小形端子一般形
オープン
199
219(税込)
83日以内出荷
返品不可
46503265D2F-01L30-D3-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)はんだづけ端子一般形
オープン
169
186(税込)
49日以内出荷
返品不可
46503274D2F-01L30-T-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用自立端子一般形
オープン
169
186(税込)
87日以内出荷
返品不可
46503021D2F-01FL30-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(ストレート形)低荷重動作形
オープン
169
186(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503037D2F-01FL30-A-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(右アングル形)低荷重動作形
オープン
199
219(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503046D2F-01FL30-A1-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用端子(左アングル形)低荷重動作形
オープン
189
208(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503064D2F-01FL30-D3-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)はんだづけ端子低荷重動作形
オープン
169
186(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503073D2F-01FL30-T都度納期確認DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)プリント基板用自立端子低荷重動作形
オープン
169
186(税込)
121日以内出荷
返品不可
46503055D2F-01FL30-D-DC30ヒンジ・アール・レバー形(R2.5)はんだづけ小形端子低荷重動作形
オープン
189
208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 自動車 ドアロック修理に

品番D2F-L30
フリードの左右前ドアのドアロック不動。
通常、ユニットASSY交換x2で¥6万になる故障修理です。
分解し通電テストで、片側はモーター不動でしたが、もう1方は稼働していました(正常回転数なのかは別として)
で、同じところにあるロックアンロック判定用マイクロスイッチ端子を、テスタで測ってみると僅かに抵抗値が(接触不良)モータースイッチとも交換で前席ドア修理完了しました。
ただ、リアドアロックも怪しい挙動が・・・

対象商品 : 46503703
2025-08-21
用途: シャープ洗濯機ES-V80P エラーE2 フタロックのスイッチ交換用で使用
建設業・工事業

同じスイッチを探して見つけました。
フタロックを外すまでが大変でしたがスイッチ交換ハンダ付けして完了。
問題なく使用できてます。

対象商品 : 46503012
2024-06-11
用途: 破損品の交換
サービス業

小さなパーツですが、この部品はないと、丸ごと交換となってしまい費用が掛かってしまいカタログで見つけ即購入しました。今後も使用状況をを確認し購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする