曜日別特売

超小形基本スイッチ D3M

超小形基本スイッチ D3M - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D3M - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D3M - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D3M - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D3M - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D3M - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D3M - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D3M - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献
圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。
アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。
形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アクチュエータの種類
定格電圧(V)
ボタン色
接点構成
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46550935D3M-01都度納期確認ピン押ボタン形DC301b(単極単投-常閉形)
オープン269
269
296(税込)
81日以内出荷
返品不可
46550944D3M-01-3-5都度納期確認----
オープン329
329
362(税込)
121日以内出荷
返品不可
46550996D3M-01L1-ヒンジ・レバー形DC301b(単極単投-常閉形)
オープン329
329
362(税込)
91日以内出荷
返品不可
46551014D3M-01L3-ヒンジ・アール・レバー形DC301b(単極単投-常閉形)
オープン329
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り14点です
39037205D3M-01K2-ヒンジ・ローラ・レバー形DC301b(単極単投-常閉形)
オープン379
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
39037214D3M-01K2-3-ヒンジ・ローラ・レバー形DC301a(単極単投-常開形)
オープン379
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
39037241D3M-01L2-ヒンジ・ローラ・レバー形DC301b(単極単投-常閉形)
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
39037257D3M-01L2-3-ヒンジ・ローラ・レバー形DC301a(単極単投-常開形)
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
39037171D3M-01-3-ピン押ボタン形DC301a(単極単投-常開形)
オープン299
299
329(税込)
51日以内出荷
返品不可
39037223D3M-01K3-3都度納期確認ヒンジ・アール・レバー形DC301a(単極単投-常開形)
オープン359
359
395(税込)
51日以内出荷
返品不可
39037266D3M-01L3-3-ヒンジ・アール・レバー形DC301a(単極単投-常開形)
オープン359
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
39037187D3M-01K1-ヒンジ・レバー形DC301b(単極単投-常閉形)
オープン359
359
395(税込)
51日以内出荷
返品不可
39037196D3M-01K1-3-ヒンジ・レバー形DC301a(単極単投-常開形)
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
39037232D3M-01L1-3-ヒンジ・レバー形DC301a(単極単投-常開形)
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
46550953D3M-01K1-3-5-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46550971D3M-01K1-5-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46551005D3M-01L1-3-5-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46550962D3M-01K1-3-E-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46550987D3M-01K3-ヒンジ・アール・レバー形DC301b (単極単投-常閉形)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46550953D3M-01K1-3-539037196D3M-01K1-3D3M-01K1-3-5 超小形基本スイッチ D3M omron(オムロン) 39037196超小形基本スイッチ D3Momron(オムロン)1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46550971D3M-01K1-539037187D3M-01K1D3M-01K1-5 超小形基本スイッチ D3M omron(オムロン) 39037187超小形基本スイッチ D3Momron(オムロン)1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46551005D3M-01L1-3-539037232D3M-01L1-3D3M-01L1-3-5 超小形基本スイッチ D3M omron(オムロン) 39037232超小形基本スイッチ D3Momron(オムロン)1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: K12マーチのATのPレンジセンサースイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキを踏んでもPレンジから動かせなくなる症状で、金属部分を曲げての応急処置をしても反応が悪くなったためこのスイッチの交換で対応
元々の印字は「D3W-01K3-3」だったがこの製品で対応できた
日産に依頼するとATシフト周りのAssy交換になるので非常に助かった
※固定の爪が劣化していていることが多いと思うので折れてしまった場合は抜け止めには工夫が必要

対象商品 : 39037196
2020-02-15
用途: エアコン修理
その他業種

お陰様でエアコンの自動お掃除の動作不良が修理できました。このような小さなリミットスイッチ一つから購入出来るのは非常に助かります。また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする