超小形基本スイッチ D2S

超小形基本スイッチ D2S - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2S - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2S - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2S - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2S - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2S - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2S - omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2S - omron(オムロン)
(8件のレビュー)

耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
セパレータを使用した時の数値
許容操作頻度(回/min)
機械的:400
電気的:60
質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点間隔(mm)0.5(標準値)内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アクチュエータの種類
定格
定格電圧(V)
端子の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39036742D2S-5-ピン押ボタン形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250はんだづけ端子
オープン
239
263(税込)
当日出荷
46550533D2S-01-ピン押ボタン形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30はんだづけ端子
オープン
329
362(税込)
100日以内出荷
返品不可
46550542D2S-01D都度納期確認ピン押ボタン形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30プリント基板用自立端子
オープン
299
329(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550567D2S-01-FD都度納期確認ピン押ボタン形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30プリント基板用自立端子
オープン
299
329(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550576D2S-01L-ヒンジ・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30はんだづけ端子
オープン
359
395(税込)
当日出荷
46550594D2S-01L13-ヒンジ・アール・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30はんだづけ端子
オープン
369
406(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550603D2S-01L13D-ヒンジ・アール・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30プリント基板用自立端子
オープン
289
318(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550621D2S-01L13-FD都度納期確認ヒンジ・アール・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30プリント基板用自立端子
オープン
339
373(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550637D2S-01L2-ヒンジ・ローラ・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30はんだづけ端子
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
46550646D2S-01L2D-ヒンジ・ローラ・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30プリント基板用自立端子
オープン
369
406(税込)
当日出荷
46550655D2S-01L2-F-ヒンジ・ローラ・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30はんだづけ端子
オープン
399
439(税込)
当日出荷
46550664D2S-01L2-FD都度納期確認ヒンジ・ローラ・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30プリント基板用自立端子
オープン
369
406(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550673D2S-01LD都度納期確認ヒンジ・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30プリント基板用自立端子
オープン
339
373(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550682D2S-01L-F-ヒンジ・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30はんだづけ端子
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
46550691D2S-01L-FD-ヒンジ・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30プリント基板用自立端子
オープン
339
373(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550707D2S-10-ピン押ボタン形AC250V 10.1AAC250はんだづけ端子
オープン
269
296(税込)
21日以内出荷
返品不可
46550716D2S-10D都度納期確認ピン押ボタン形AC250V 10.1AAC250プリント基板用自立端子
オープン
279
307(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550725D2S-10L-ヒンジ・レバー形AC250V 10.1AAC250はんだづけ端子
オープン
309
340(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550734D2S-10L13都度納期確認ヒンジ・アール・レバー形AC250V 10.1AAC250はんだづけ端子
オープン
309
340(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550743D2S-10L13D都度納期確認ヒンジ・アール・レバー形AC250V 10.1AAC250プリント基板用自立端子
オープン
309
340(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550752D2S-10L2-ヒンジ・ローラ・レバー形AC250V 10.1AAC250はんだづけ端子
オープン
339
373(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550761D2S-10L2D-ヒンジ・ローラ・レバー形AC250V 10.1AAC250プリント基板用自立端子
オープン
339
373(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550777D2S-10LD-ヒンジ・レバー形AC250V 10.1AAC250プリント基板用自立端子
オープン
309
340(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550786D2S-5D都度納期確認ピン押ボタン形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250プリント基板用自立端子
オープン
249
274(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550795D2S-5-F-ピン押ボタン形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250はんだづけ端子
オープン
268
295(税込)
翌々日出荷
返品不可
46550804D2S-5-FD都度納期確認ピン押ボタン形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250プリント基板用自立端子
オープン
249
274(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550813D2S-5L-ヒンジ・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250はんだづけ端子
オープン
319
351(税込)
当日出荷
46550822D2S-5L13-ヒンジ・アール・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250はんだづけ端子
オープン
268
295(税込)
当日出荷
46550831D2S-5L13D-ヒンジ・アール・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250プリント基板用自立端子
オープン
279
307(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550847D2S-5L13-F-ヒンジ・アール・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250はんだづけ端子
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
46550856D2S-5L13-FD都度納期確認ヒンジ・アール・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250プリント基板用自立端子
オープン
279
307(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550865D2S-5L2-ヒンジ・ローラ・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250はんだづけ端子
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
46550874D2S-5L2D都度納期確認ヒンジ・ローラ・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250プリント基板用自立端子
オープン
299
329(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550883D2S-5L2-F都度納期確認ヒンジ・ローラ・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250はんだづけ端子
オープン
299
329(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550892D2S-5L2-FD都度納期確認ヒンジ・ローラ・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250プリント基板用自立端子
オープン
299
329(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550917D2S-5L-F都度納期確認ヒンジ・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250はんだづけ端子
オープン
279
307(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550926D2S-5L-FD-ヒンジ・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250プリント基板用自立端子
オープン
279
307(税込)
101日以内出荷
返品不可
46550551D2S-01-F都度納期確認ピン押ボタン形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30はんだづけ端子
オープン
299
329(税込)
欠品中
返品不可
46550612D2S-01L13-F-ヒンジ・アール・レバー形AC125V/DC30V 0.1AAC125/DC30はんだづけ端子
オープン
339
373(税込)
欠品中
返品不可
46550901D2S-5LD-ヒンジ・レバー形AC125V 5A/AC250V 3AAC125/AC250プリント基板用自立端子
オープン
299
329(税込)
欠品中
返品不可
46550585D2S-01L111D--AC125V/DC30V 0.1A-プリント基板用自立端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: コントローラーの交換
建設業・工事業

モノタロウで入手出来て大変満足です。1個から入手できうれしいです。メーカー品で使用には全く問題ありません。お手数おかけしました。

対象商品 : 46550594
2023-05-02
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

クボタのSPAに使いました。マーカーのランプが点灯しない為、点検したところこの部品でした。サイズ、配線の取り出し等違いますが、片方のみ(もう片方は新車時のまま)交換で動作しました。

対象商品 : 46550637
2020-01-13
用途: 鉄道模型
運輸・通信業

とても、助かりました。模型に使うと言うので、見つかて、良かった!

対象商品 : 46550725
2018-07-02
用途: オープンデッキの修理
マツオブレードサービス

なかなか小型のマイクロswが手に入りにくいので大変たすかりました。
レバーが長めのものがあればよかつた。長ければサイズは自由にできるので。

対象商品 : 46550865
2017-11-15
用途: ワークの位置決め、安全対策

3軸ステージのリミットに使ってます。
位置決めではなくてリジットリミットに当たる直前に
停止させるための保険用のリミットです。

対象商品 : 46550865
2017-05-18
用途: 手に入れにくい物が手に入る!

サイズと規格を確認すれば買えるのが良いです。
予備も含めての購入でしたが、直ぐに2個目を使う事に!

対象商品 : 39036742
2017-05-01
用途: はんだこて修理

日曜日の昼ぐらいに注文して、月曜日の午前に到着した。とても助かります。ありがとうございました。

対象商品 : 39036742
2016-07-15
用途: 機械に取り付け
有限会社山水製作所製造業

在庫がないとの事で作業が1週間以上遅れてしまった、(注文時は当日発送になっていました)カタログに外観、取り付け寸法を入れて欲しい、準備と設計に便利(今回ブラケット全部作成し直し)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
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
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする