ブロック電源(5/12/24Vタイプ) S8TS

ブロック電源(5/12/24Vタイプ) S8TS omron(オムロン)

電源が連結できる。乾電池感覚で容量アップが可能
1機種で30-120Wまで対応。(12Vタイプ)
1機種で60-240Wまで対応。(24Vタイプ)
出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易。
N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上。(12V/24V)
無償保証期間:3年。
鉛フリーはんだ対応。
入力条件:DC入力もDC80~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)。

構造カバー付きタイプ 定格入力電圧(V)AC100~240V 内容量1個
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格出力電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39096102 S8TS-02505 - DINレール直付き DC5 ねじ 並列:不可、N+1冗長:不可、直列:可(外付けダイオード要)
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46651062 S8TS-02505F 都度納期確認 DINレール直付き DC5 コネクタターミナル -
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
39096111 S8TS-03012 - DINレール直付き DC12 ねじ 並列:可(4台まで)、N+1冗長:可(5台まで)、直列:可
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46651071 S8TS-03012F 都度納期確認 DINレール直付き DC12 コネクタターミナル -
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
39096127 S8TS-03012-E1 都度納期確認 DINレール直付き DC12 ねじ 並列:可(4台まで)、N+1冗長:可(5台まで)、直列:可
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
46651087 S8TS-03012F-E1 都度納期確認 DINレール直付き DC12 コネクタターミナル -
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
39096136 S8TS-06024 - DINレール直付き DC24 ねじ 並列:可(4台まで)、N+1冗長:可(5台まで)、直列:可
15,500
 
 
取扱い終了
46651096 S8TS-06024F - DINレール直付き DC24 コネクタターミナル -
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
39096145 S8TS-06024-E1 - DINレール直付き DC24 ねじ 並列:可(4台まで)、N+1冗長:可(5台まで)、直列:可
16,800
 
 
取扱い終了
46651105 S8TS-06024F-E1 都度納期確認 DINレール直付き DC24 コネクタターミナル -
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39096102 S8TS-02505 08591457 S8VS-03005 S8VS-03005 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 08591457 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 1台 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46651062 S8TS-02505F 08591457 S8VS-03005 S8VS-03005 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 08591457 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 1台 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39096111 S8TS-03012 08591466 S8VS-03012 S8VS-03012 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 08591466 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46651071 S8TS-03012F 08591466 S8VS-03012 S8VS-03012 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 08591466 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39096127 S8TS-03012-E1 08591466 S8VS-03012 S8VS-03012 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 08591466 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46651087 S8TS-03012F-E1 08591466 S8VS-03012 S8VS-03012 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 08591466 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39096136 S8TS-06024 24408545 S8VK-S06024 S8VK-S06024 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 24408545 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46651096 S8TS-06024F 24408545 S8VK-S06024 S8VK-S06024 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 24408545 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39096145 S8TS-06024-E1 24408545 S8VK-S06024 S8VK-S06024 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 24408545 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46651105 S8TS-06024F-E1 24408545 S8VK-S06024 S8VK-S06024 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 24408545 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする