曜日別特売

重研削用レジンクロスベルト

重研削用レジンクロスベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

切削性能を重視した製品です。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。

用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。適合材鉄、ステンレス砥材ジルコニア寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330内容量1箱(50本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38739592X1281N1033024
オープン
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
38739601X1281N1033036
オープン
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38739617X1281N1033040
オープン
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38739626X1281N1033060
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
38739635X1281N1033080
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
38739644X1281N10330100
オープン
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
38739653X1281N10330120
オープン
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする