マジックカラーチェーン 9段
オイルフリーで自己潤滑を実現し、より少ない摩擦によりチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用。
PTFE塗装により防錆加工を施し、通常チェーンの約14倍にあたる長時間の塩水噴霧テストをクリア。
ピンをより硬くするためにクロームカーバイト塗装したDHAピンを採用。
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。
Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。
数少ない変速用のカラーチェーンとしては滑らかさと耐久性を併せ持った最高のチェーン。
リンク数116L
付属品コネクター(QF9+QR9)
質量(g)284
寸法1/2×11/218×116L
段数9
ピン長さ(mm)6.4
内容量1個