クレカット

クレカット - クレトイシ

高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。
卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。
変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。

試験データ
潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)
防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)
腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)
消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒
容量(L)20倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50pH値9.1(20倍)引火点(℃)なし(非危険物)適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明液状密度(g/cm3 at15℃)1.052表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38625045NS500N
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする