曜日別特売
NS500N クレカット クレトイシ 38625045

クレカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
38625045
品番
NS500N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。
卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。
変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。

試験データ
潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)
防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)
腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)
消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒
容量(L)
20
倍率(倍)
使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50
pH値
9.1(20倍)
引火点(℃)
なし(非危険物)
適合材
一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
無色透明液状
密度(g/cm3 at15℃)
1.052
表面張力(mN/m)
38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)
動粘度(cSt)
一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする