曜日別特売

RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ

RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ - omron(オムロン)
材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂質量(g)約300外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く)保護構造盤内蔵型(IP20相当)消費電力15W以下、0.8A以下保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)通信方式RS232C、RS-422/RS-485インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)耐衝撃(m/s2)150耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む)耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
入力電圧(V)
出力仕様
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39100022V680-CA5D01-V2DC電源DC24(-15~+10%)DC24(-15~+10%リップル含む)PNP、NPN両対応(RUN、BUSY/OUT3、ERROR/OUT4、OUT1、OUT2)1CH
121,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39100031V680-CA5D02-V2DC電源DC24(-15~+10%)DC24(-15~+10%リップル含む)PNP、NPN両対応(RUN、BUSY/OUT3、ERROR/OUT4、OUT1、OUT2)2CH
235,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする