曜日別特売

RFIDシステム アンプ V680シリーズ

RFIDシステム アンプ V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンプ V680シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム アンプ V680シリーズ - omron(オムロン)
保護構造
IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時
IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC100Vメガにて)
ケーブル端子一括とケース間に印加
耐電圧(V)
AC1000(50/60Hz) 1分間
ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
質量(g)約650(ケーブル長10m時)材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39100187V680-HA63A 10M1kバイトメモリRFタグ用10
43,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39100196V680-HA63A 5M1kバイトメモリRFタグ用5
36,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39100205V680-HA63B 10M2k/8k/32kバイトメモリRFタグ用10
43,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39100214V680-HA63B 5M2k/8k/32kバイトメモリRFタグ用5
36,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46381937V680-HA63A-0.5M1kバイトメモリRFタグ用0.5
36,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46381946V680-HA63B-0.5M2k/8k/32kバイトメモリRFタグ用0.5
36,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする