曜日別特売

RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ

RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ - omron(オムロン)RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ - omron(オムロン)
保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下周波数(kHz)134材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39100004V640-HS61 2Mスタンダードタイプ23同軸ケーブル
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
39100013V640-HS62 1.9M長距離交信タイプ1.93同軸ケーブル
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする