SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ)

SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ) - omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ) - omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ) - omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ) - omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ) - omron(オムロン)

更なる高速化、同期システムによりモーションコントローラ領域へ。
2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプを準備。
2軸、4軸制御。サーボモータ、パルスモータに加え、リニアモータ、DDモータを高速・高分解能位置決めに対応します。

インターフェース
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/フォトカプラ入力
フィードバックパルスカウンタ入力/ラインレシーバ入力
入力CH
MPG/外部エンコーダカウンタ入力/1CH(各制御軸用に切り替え可能)
フィードバックパルスカウンタ入力/4CH(1CH/軸)
速度指令
データ:位置制御時/1~2147483647、速度制御時/-2147483648~2147483647
(ただし、最高速度により、出力周波数の上限が制限されます)
データ数:500個/タスク
位置指令
データ:-2147483648~+2147483647
データ数:500個/タスク(4タスク/ユニット)
加減速時間(ms)
データ:0~250000
データ数:500個/タスク
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)制御方式パルス列出力によるオープンループ制御パルス出力位相差パルス出力、正方向/負方向パルス出力、パルス+方向出力使用周囲温度(℃)0~55許容電圧範囲(V)DC21.6~26.4(外部供給電源)制御単位パルス、mm、inch、degree入出力占有点数18CH実装可能位置CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ増設装置占有号機数2号機分内容量1個
注意
※本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
※入出力占有点は、高機能I/Oユニットリレーの占有チャネル数です。これ以外に使用する軸数、機能に応じて、最大144CHのエリアを占有します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源電圧(V)
適合
接続台数
軸数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031973CJ1W-NC214パルスカウンタ機能内蔵DC5(ユニット本体)/DC24(外部供給電源)(PLC)CJシリーズ1装置あたりの最大装着可能台数/5台
CJシステムあたりの最大装着可能台数/20台(最大3台の増設装置装置を接続した場合)
位置決め機能/(単独動作)単独2軸、(直線補間)最大2軸、(円弧補間)最大2軸、(速度制御)単独2軸、(割込定寸送り)単独2軸位置決め(メモリ運転、直接運転)、オーバーライド(0.01~500.00%、軸ごとに設定可能)、ソフトウェアリミット(-2147483647~2147483646指令単位、軸ごとに設定可能)、バックラッシュ補正(0~50000指令単位、軸ごとに設定可能)
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031991CJ1W-NC234パルスカウンタ機能内蔵DC5(ユニット本体)/DC24(外部供給電源)(PLC)CJシリーズ1装置あたりの最大装着可能台数/5台
CJシステムあたりの最大装着可能台数/20台(最大3台の増設装置装置を接続した場合)
位置決め機能/(単独動作)単独2軸、(直線補間)最大2軸、(円弧補間)最大2軸、(速度制御)単独2軸、(割込定寸送り)単独2軸位置決め(メモリ運転、直接運転)、オーバーライド(0.01~500.00%、軸ごとに設定可能)、ソフトウェアリミット(-2147483647~2147483646指令単位、軸ごとに設定可能)、バックラッシュ補正(0~50000指令単位、軸ごとに設定可能)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032034CJ1W-NC414パルスカウンタ機能内蔵DC5(ユニット本体)/DC24(外部供給電源)(PLC)CJシリーズ1装置あたりの最大装着可能台数/5台
CJシステムあたりの最大装着可能台数/20台(最大3台の増設装置装置を接続した場合)
位置決め機能/(単独動作)単独4軸、(直線補間)最大4軸、(円弧補間)最大2軸、(速度制御)単独4軸、(割込定寸送り)単独4軸位置決め(メモリ運転、直接運転)、オーバーライド(0.01~500.00%、軸ごとに設定可能)、ソフトウェアリミット(-2147483647~2147483646指令単位、軸ごとに設定可能)、バックラッシュ補正(0~50000指令単位、軸ごとに設定可能)
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032052CJ1W-NC434パルスカウンタ機能内蔵DC5(ユニット本体)/DC24(外部供給電源)(PLC)CJシリーズ1装置あたりの最大装着可能台数/5台
CJシステムあたりの最大装着可能台数/20台(最大3台の増設装置装置を接続した場合)
位置決め機能/(単独動作)単独4軸、(直線補間)最大4軸、(円弧補間)最大2軸、(速度制御)単独4軸、(割込定寸送り)単独4軸位置決め(メモリ運転、直接運転)、オーバーライド(0.01~500.00%、軸ごとに設定可能)、ソフトウェアリミット(-2147483647~2147483646指令単位、軸ごとに設定可能)、バックラッシュ補正(0~50000指令単位、軸ごとに設定可能)
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする