カムポジショナ本体 3F88L-160/162
コンパクト設計により、省スペース化に貢献
簡単な操作・設定で、回転角度に応じたカム出力が可能
UL/CSAの取得、EC指令への適合により、グローバル対応を支援
現場で使える豊富な機能を搭載
制御仕様
入力 /START、TRIG、BANK1~3、RESET、フォトカプラ入力入力インピーダンス4.7kΩ
出力/RUN、ERROR、M・DET、オープンコレクタ力最大開閉能力DC26.4V300mA
耐振動
出力/RUN、ERROR、M・DET、オープンコレクタ力最大開閉能力DC26.4V300mA
10~57Hz振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向80分間(掃引8分×掃引回数10回=合計80分)
補正機能
X、Y、Z各方向80分間(掃引8分×掃引回数10回=合計80分)
原点補正/1~359(分解能360時)、1~719(分解能720時)
バックラッシュ補正/1~179(分解能360時)、1~359(分解能720時)
進角補正/ 進角量入力範囲:1~359(分解能360時)、1~719(分解能720時)、速度入力範囲:1~1600(分解能360時)、1~800(分解能720時)
質量(kg)1以下
外形寸法(mm)110×100×82.5
出力オープンコレクタ出力最大開閉能力DC26.4V300mA(ただし1コネクタあたり1.6A以下)
耐電圧電源AC外部端子一括と保護接地端子間 :AC2,300V 50/60Hz 1分間(漏れ電流10mA以下)
消費電力27VA以下
端子ねじ電源入力部:M3.5、制御入出力部:M3
絶縁抵抗(MΩ)電源AC外部端子一括と保護接地端子間:20以上(DC500Vメガ)
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)0~+55
保護機能メモリ:不揮発メモリ(EEP-ROM)書込み回数10万回
許容電圧範囲(V)AC85~264
使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+75
耐ノイズ2kV(電源ライン)IEC61000-4-4に準拠
突入電流(A)40/10ms以下
耐衝撃(m/s2)147 X、Y、Z各方向に3回
バンク数8バンク(分解能360時)、4バンク(分解能720時)
制御単位1/360(分解能360時)、1/720(分解能720時)
許容瞬時停電時間(ms)15以下は瞬時停電を検知しない
応答回転速度(r/min)1600(分解能360時)、800(分解能720時)
再現性(度)0.2
内容量1個
バックラッシュ補正/1~179(分解能360時)、1~359(分解能720時)
進角補正/ 進角量入力範囲:1~359(分解能360時)、1~719(分解能720時)、速度入力範囲:1~1600(分解能360時)、1~800(分解能720時)
注意
※速度入力が0のとき、進角量入力は0しか受付けません。※絶縁抵抗試験および耐電圧試験は、機能接地端子を保護接地端子から分離して行ってください。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
制御機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07