コネクタ端子台変換ユニット コモンつき端子台(入力用3段タイプ) XW2E
電源供給端子がついたコモンつき端子台、しかも配線のしやすい3段端子台タイプ
PLCの16点入力専用
3段端子台採用により、電源端子台へは1圧着端子の接続となり、配線作業が容易
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
内容量1個
端子台 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39109016 | XW2E-20G5-IN16 | 50595906 | XW2K-20G-O16A-IN |
|
コネクタ端子台変換ユニット | omron(オムロン) | 1個 | ¥3,898 税込¥4,288 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04