デジタルファイバセンサ(コネクタタイプ) E3X-DA-S/MDA

デジタルファイバセンサ(コネクタタイプ) E3X-DA-S/MDA omron(オムロン)

安定検出を実現したファイバセンサ

内容量1個
注意
※検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能およびモバイルコンソールとの通信機能は使用できません。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ヘッド形状
出力方式
機能 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39052027 E3X-DA6-S ファイバアンプ 汎用タイプ DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 NPN出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 (パワーチューニング)投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、(微分検出)片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能、片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms 切替可能、両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms 切替可能、(タイマ)OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、(オートパワーコントロール)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39052054 E3X-DA6TW-S ファイバアンプ 高機能タイプ(ツイン出力) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 NPN出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 パワーチューニング/投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、タイマ/OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、オートパワーコントロール/投光電流高速制御方式、ゼロリセット/マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット/設定条件を初期化、相互干渉防止/10台まで
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39052115 E3X-DA8-S ファイバアンプ 汎用タイプ DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 PNP出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 (パワーチューニング)投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、(微分検出)片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能、片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms 切替可能、両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms 切替可能、(タイマ)OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、(オートパワーコントロール)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39052133 E3X-DA8TW-S ファイバアンプ 高機能タイプ(ツイン出力) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 PNP出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 パワーチューニング/投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、タイマ/OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、オートパワーコントロール/投光電流高速制御方式、ゼロリセット/マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット/設定条件を初期化、相互干渉防止/10台まで
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47659904 E3XDA41ANS - - DC12~24 - - PNP - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47821446 E3X-DAB6-S - - DC12~24 - - NPN - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47909874 E3XDA11ANS - - DC12~24 - - NPN - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39052212 E3X-DAB6-S ファイバアンプ マーク検出タイプ(異色光源) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 NPN出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 パワーチューニング/投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、タイマ/OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、オートパワーコントロール/投光電流高速制御方式、ゼロリセット/マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット/設定条件を初期化、相互干渉防止/10台まで
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39052325 E3X-DAG6-S ファイバアンプ マーク検出タイプ(異色光源) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 NPN出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 パワーチューニング/投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、タイマ/OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、オートパワーコントロール/投光電流高速制御方式、ゼロリセット/マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット/設定条件を初期化、相互干渉防止/10台まで
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39052447 E3X-MDA6 ファイバアンプ 2チャンネルタイプ DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 NPN出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 (パワーチューニング)投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、(タイマ)OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、(オートパワーコントロール)投光電流高速制御方式、(ゼロリセット)マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、(イニシャルリセット)設定条件を初期化、(相互干渉防止)9台(18チャンネル)、(入出力設定)出力設
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39052221 E3X-DAB8-S ファイバアンプ マーク検出タイプ(異色光源) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 PNP出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 パワーチューニング/投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、タイマ/OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、オートパワーコントロール/投光電流高速制御方式、ゼロリセット/マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、イニシャルリセット/設定条件を初期化、相互干渉防止/10台まで
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39052334 E3X-DAG8-S ファイバアンプ マーク検出タイプ(異色光源) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 PNP出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 (パワーチューニング)投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、(タイマ)OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、(オートパワーコントロール)投光電流高速制御方式、(ゼロリセット)マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、(イニシャルリセット)設定条件を初期化、(相互干渉防止)9台(18チャンネル)、(入出力設定)出力設
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39052456 E3X-MDA8 ファイバアンプ 2チャンネルタイプ DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 PNP出力 - 省配線コネクタ 通常/リバース切替可能 (パワーチューニング)投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式、(タイマ)OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)、(オートパワーコントロール)投光電流高速制御方式、(ゼロリセット)マイナス表示可能(しきい値がシフトします)、(イニシャルリセット)設定条件を初期化、(相互干渉防止)9台(18チャンネル)、(入出力設定)出力設
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39052027 E3X-DA6-S 46453364 E3X-HD6 E3X-HD6 スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) 46453364 スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39052054 E3X-DA6TW-S 89772121 E3NX-FA7TW E3NX-FA7TW スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) 89772121 スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) 1個 17,880 税込19,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39052115 E3X-DA8-S 46453373 E3X-HD8 E3X-HD8 スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) 46453373 スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39052133 E3X-DA8TW-S 89772137 E3NX-FA9TW E3NX-FA9TW スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) 89772137 スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) 1個 17,880 税込19,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする