プログラマブルコントローラαシリーズ カムポジショナユニット
仕様
占有号機数:1号機分(号機No.0~9)
原点補正:1~359°
ON/OFF制御回数:1カム出力当たり最大7回
適合
原点補正:1~359°
ON/OFF制御回数:1カム出力当たり最大7回
実装可能な装置:CPU装置、SYSMACα用増設I/O装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
レゾルバ:形3F88L-RS17/RS17T、形3F88L-RS15、形3F88L-RS15W(RS15/RS15Wは、別途レゾルバケーブルが必要)
スイッチ
レゾルバ:形3F88L-RS17/RS17T、形3F88L-RS15、形3F88L-RS15W(RS15/RS15Wは、別途レゾルバケーブルが必要)
(前面)原点補正、動作モード切替
(後面)回転方向切替、カムデータプロテクト設定/解除、調整運転可/不可
外部出力
(後面)回転方向切替、カムデータプロテクト設定/解除、調整運転可/不可
NPNトランジスタ オープンコレクタ(フォトカプラ絶縁)
開閉能力/DC24V100mA、同時ON点数/最大8点
質量(g)350
適合規格UL、CSA
出力点数カム出力48点(外部出力16点、内部出力32点)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×130×101
応答時間レゾルバ/最大200μs(5kHz)
回転数(応答レゾルバ)最大800r/min
外部出力端子24Pコネクタ(富士通製 FCN-360シリーズ)
入力端子8P丸型コネクタ(丸型 ← → 角型接続補助ケーブル(形3F88L-CR0R2A:20cm)付属)
バンク数カム出力データ/8バンク
制御単位(レゾルバ分解能) 1°
供給電源(外部)DC24V +10%/-15%、2A以上
消費電流(内部)DC5V 0.3A以下
内容量1個
開閉能力/DC24V100mA、同時ON点数/最大8点