リピータユニット CRS1-RPT01

リピータユニット CRS1-RPT01 - omron(オムロン)リピータユニット CRS1-RPT01 - omron(オムロン)

リピータ2段接続により、最長1500mのエリアをカバー(通信速度93.75kビット/S)。
下位層の異常停止によるネットワーク全体のシステムダウンを回避。
リピータを使用することで配線メディアの混在が可能。
幹線延長や幹線分岐ができることにより、ネットワークの多彩なレイアウトを実現。
設定モニタリングツールを使用することでネットワーク構成を一覧表示し、異常箇所の特定が可能。
通信電源電圧のモニタリング機能により、ネットワーク全体の電圧監視を実現。

用途
マスタユニットと同様に、(幹線-支線型の場合)下にさらに副幹線を接続、または(フリー配線型の場合)下にさらにフリー配線を行うことが可能。
一方で幹線分岐、および接続台数の増加、他方で距離の延長が可能です。
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)耐衝撃(m/s2)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
許容電流(A)
取付け方法
最大接続台数
通信ポート
使用コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39033881CRS1-RPT01通信/DC14~26.4通信電源供給コネクタ/最大5(UL定格/4A)DINレール取り付けまたはM4ねじ取り付け1ネットワークあたり(1マスタユニットに対して)/64台
セグメント当たり/32台
上流ポート(PORT1)/幹線または副幹線
下流ポート(PORT2)/副幹線(マスタユニットと同じ通信仕様で配線することが可能)
上流ポートと下流ポートで異なるケーブル種類とすることが可能
下流ポート通信電源用コネクタ×1個(リピータユニット自体の通信電源は、上流ポート通信用コネクタ(PORT1)のBS+、BS-から供給)
15,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46383714CRS1-RPT01-B----幹線または副幹線(上流ポート(PORT1))、副幹線(マスタユニットと同じ通信仕様で配線することが可能){下流ポート(PORT2)}、上流ポートと下流ポートで異なるケーブル種類とすることが可能-
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする