omron(オムロン)
形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット
機械的耐久性
2万回以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39039892
D4JL-SK40
(ドアスイッチ)形D4JL-□□F□-□6背面リリースボタンタイプ
スライドキー本体:1個、形D4JL取りつけ金具:1個、内側レバー:1個、内側レバー用取りつけねじ:2個、ドアスイッチ取りつけ用特殊ねじ:3個、スイッチ保護カバー:1個、スイッチ保護カバー用ねじ:4個、無効化防止用カバー(本体取りつけ済):1個
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041301
D4NS-SK30
(ドアスイッチ)形D4NS1コンジット形
スライドキー本体:1個、形D4NS取りつけ金具:1個、内側レバー:1個、内側レバー用取りつけねじ:2個、ドアスイッチ取りつけ用特殊ねじ:2個、スイッチ保護カバー:1個、スイッチ保護カバー用ねじ:4個、無効化防止用カバー(本体取りつけ済):1個
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください