曜日別特売

小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS - omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS - omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS - omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS - omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS - omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS - omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS - omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS - omron(オムロン)

多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ
接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。
省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。
接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。

取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)内容量1個
全56種類を絞り込む
種類
内蔵スイッチ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
定格絶縁電圧(V)
内蔵スイッチ
操作キー
動作力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46513573D4NS-1AD1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,150
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39041107D4NS-1AF1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
46513582D4NS-1BD1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,950
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041143D4NS-2AF1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
46513591D4NS-1CD1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,350
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
39041186D4NS-4AF1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
2,900
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041116D4NS-1BF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
2,900
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
46513607D4NS-1DD1コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,150
3,698
4,068(税込)
85日以内出荷
返品不可
46513634D4NS-2AB1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
2,900
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39041152D4NS-2BF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
46513643D4NS-2AD1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,150
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041195D4NS-4BF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
2,900
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041125D4NS-1CF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513661D4NS-2BD1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,150
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513686D4NS-2CD1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,350
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041161D4NS-2CF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46513704D4NS-2DD1コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,350
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041204D4NS-4CF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041134D4NS-1DF1コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39041177D4NS-2DF1コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513756D4NS-4AD1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,150
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
46513783D4NS-4CD1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,350
3,798
4,178(税込)
85日以内出荷
返品不可
39041213D4NS-4DF1コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513616D4NS-1EF1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513801D4NS-4DD1コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,150
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
46513731D4NS-2EF1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46513826D4NS-4EF1コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,100
2,998
3,298(税込)
85日以内出荷
返品不可
46513896D4NS-8DD2コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
4,900
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
46513625D4NS-1FF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513747D4NS-2FF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513835D4NS-4FF1コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041222D4NS-5AF2コンジット形--1NC/1NO(スロー・アクション)--
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041247D4NS-6AF2コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041265D4NS-8AF2コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,450
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
39041231D4NS-5BF2コンジット形--2NC(スロー・アクション)--
4,100
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041256D4NS-6BF2コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041274D4NS-8BF2コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513853D4NS-6CF2コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,650
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041283D4NS-8CF2コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,650
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513862D4NS-6DF2コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,650
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513905D4NS-8DF2コンジット形標準タイプ(Ui)3003NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,650
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
46513871D4NS-6EF2コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,650
3,398
3,738(税込)
84日以内出荷
返品不可
46513914D4NS-8EF2コンジット形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,650
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
46513887D4NS-6FF2コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,950
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
46513923D4NS-8FF2コンジット形標準タイプ(Ui)3002NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,950
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
46513932D4NS-9AF1コンジットコネクタ形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,650
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
39041292D4NS-9BF1コンジットコネクタ形標準タイプ(Ui)3002NC(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,650
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46513941D4NS-9EF1コンジットコネクタ形標準タイプ(Ui)3001NC/1NO(MBB接点)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
46513652D4NS-2AF-SJ1コンジット形(高荷重タイプ)高荷重タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,700
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
46513765D4NS-4AF-SJ1コンジット形(高荷重タイプ)高荷重タイプ(Ui)3001NC/1NO(スロー・アクション)(挿入力)最大15N、(引抜力)30N(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
3,700
2,698
2,968(税込)
85日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする