曜日別特売

小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS

小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS - omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS - omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS - omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS - omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS - omron(オムロン)

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現

仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
出力
出力構成
接続台数
動作時間
リセット
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071356G9SX-NS202-RC DC24DC24(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)
PチャネルMOS FETトランジスタ出力
負荷電流 DC0.8A以下
(補助出力)補助出力PNPトランジスタ出力
負荷電流:100mA以下
(安全瞬時出力)2出力、(補助出力)2出力(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(OFF→ON)論理接続入力:100ms以下D40A-2/D40A接続時:100ms以下、D40Z接続時:200ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上非接触式ドアスイッチコントローラ
34,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39071365G9SX-NS202-RT DC24DC24(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)
PチャネルMOS FETトランジスタ出力
負荷電流 DC0.8A以下
(補助出力)補助出力PNPトランジスタ出力
負荷電流:100mA以下
(安全瞬時出力)2出力、(補助出力)2出力(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(OFF→ON)論理接続入力:100ms以下D40A-2/D40A接続時:100ms以下、D40Z接続時:200ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上非接触式ドアスイッチコントローラ
34,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39071374G9SX-NSA222-T03-RC DC24DC24(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)
PチャネルMOS FETトランジスタ出力
負荷電流 DC0.8A以下
(補助出力)補助出力PNPトランジスタ出力
負荷電流:100mA以下
(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(OFF→ON)安全入力:50ms以下、論理接続入力:100ms以下、D40A-2/D40A接続時:100ms以下、D40Z接続時:200ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上非接触式ドアスイッチコントローラ
59,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
39071383G9SX-NSA222-T03-RT DC24DC24(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)
PチャネルMOS FETトランジスタ出力
負荷電流 DC0.8A以下
(補助出力)補助出力PNPトランジスタ出力
負荷電流:100mA以下
(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(OFF→ON)安全入力:50ms以下、論理接続入力:100ms以下、D40A-2/D40A接続時:100ms以下、D40Z接続時:200ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上非接触式ドアスイッチコントローラ
59,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする