曜日別特売

電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL - omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL - omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL - omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL - omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL - omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL - omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL - omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL - omron(オムロン)

ロック強度3000N
安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。
金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。
背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。
保護構造 IP67。

仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2内容量1個
全202種類を絞り込む
内蔵スイッチ
ドアロック方式
表示灯
202種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
定格絶縁電圧(V)
動作力
内蔵スイッチ
ドアロック方式
表示灯
キー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39039752D4JL-2NFA-C7-01-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
46554733D4JL-2NFA-C7-02都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
66462682D4JL-2NFA-C8-01-SJ-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462716D4JL-2PFA-D7-12都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46554742D4JL-2NFA-C7-03-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462698D4JL-2NFA-D8-01-SJ-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462725D4JL-2PFA-D7-13都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39039847D4JL-4NFA-C7-01-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039734D4JL-2NFA-C5-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー
18,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46554751D4JL-2NFA-C7-04都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462707D4JL-2PFA-C8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462768D4JL-2RFA-C7-07都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039743D4JL-2NFA-C6-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー+背面リリースボタン
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46554767D4JL-2NFA-C7-05都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462734D4JL-2PFA-D8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462777D4JL-2RFA-C7-08都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46554776D4JL-2NFA-C7-06都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039761D4JL-2NFA-D5-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー
18,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462743D4JL-2QFA-C8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462786D4JL-2RFA-C7-09都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46554785D4JL-2NFA-C7-07都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039786D4JL-2PFA-D5-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー
18,100
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
66462752D4JL-2QFA-D8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
66462813D4JL-4NFA-C7-07都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46554794D4JL-2NFA-C7-08都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039795D4JL-2PFA-D6-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー+背面リリースボタン
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462795D4JL-2RFA-C8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462822D4JL-4NFA-C7-08都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46554803D4JL-2NFA-C7-09都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039777D4JL-2NFG-C5-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー
18,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462804D4JL-2RFA-D8-01-SJ-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462838D4JL-4NFA-C7-09都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
24,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46554812D4JL-2NFA-C7-10都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
39039804D4JL-2RFA-D5-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー
18,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462847D4JL-4NFA-C8-01-SJ-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46554821D4JL-2NFA-C7-11都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39039822D4JL-4NFA-C5-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー
18,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462856D4JL-4NFA-D8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
46554837D4JL-2NFA-C7-12都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39039813D4JL-2RFA-D6-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー+背面リリースボタン
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462865D4JL-4PFA-C8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46554846D4JL-2NFA-C7-13都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39039831D4JL-4NFA-C6-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー+背面リリースボタン
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462874D4JL-4PFA-D8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+3NC(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46554855D4JL-2NFA-C7-14都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39039856D4JL-4NFG-C5-(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)DC24Vソレノイドロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)特殊形リリースキー
18,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462883D4JL-4QFA-C8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46554864D4JL-2NFA-C7-15都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462892D4JL-4QFA-D8-01-SJ都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)3NC+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(橙LED表示)(リリースキー)トラップドキー+背面リリースボタン
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
46554873D4JL-2NFA-C7-16都度納期確認(Ui)300(EN60947-5-1)(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)メカニカルロック方式DC24V駆動形(緑LED表示)(リリースキー)トラップドキー
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする