コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38627687 | T-222HP | 57648098 | T-222HPES |
![]() |
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン | BeHAUS | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 38627687
2018-01-17
- 用途:
- 埃の除去
製造業
カプラプラグが合うものが無い。
通常のメスカプラに付けたらエア漏れ。
高圧用のメスはどこに売ってるの?検索しても出てこないんだけど。
ガンの高圧用プラグカプラを外して通常のカプラに付け替えました。(取れませんって書いてある割に、あっさり取れた)
そもそも高圧って何MPaなのか。
説明書に書かれていない。
これなら高圧用じゃなくて通常タイプのブロワガンでよかった。
極めて不親切な商品です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 38627687
2018-02-06
- 用途:
- 微細切子吸引
製造業
最悪。
取付可能なメスのカプラーの紹介位
できませんか?
御社で高圧用メスカプラー2種類購入したが
どちらも口径合わず。
全て返品したい位。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 対象商品:
- 38627687
2016-11-01
- 用途:
- 一般住宅建築現場で。
建設業・工事業
まぁ軽いし勢いは良いしちょっと大きいゴミも吸う。
作業箇所の後掃除には良いと思います。
しかし、ブロワとしてはいまいち(高圧エアガン最強)。
エア消費量半端ない。
階段上から下まで掃除したらコンプが空に・・・
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 38627687
2016-09-09
- 用途:
- 作業場の掃除機替わりに使用しようとしていた
共和陸運株式会社 様
この高圧用バキュームブロワガンに合うチャックの品番を記入して有れば購入して使用できたかもしれませんがどのチャックを購入し、使用してもエアー漏れで使用できなかった
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 38627687
2012-11-02
- 用途:
- 清掃
カプラーが合わなく。エアーホースに付きません。
付くタイプもありましたが。残念でした。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご投稿ありがとうございます。
カプラーが合わなかったとのことで誠に申し訳ございません。
本製品は、高圧専用で、カプラーの形状も高圧用タイプになっております。
通常の低圧用0.6MPa前後に対応のタイプですと、
下記のようなございます。
http://www.monotaro.com/g/00262784/
バキュームブロワガン
http://www.monotaro.com/g/00421432/
バキュームブロアガン(簡易切替式)