プロフェッショナルシュレッダー
セキュリティ強化に最適!安全性と使い勝手のよさも抜群。
機能
マイクロシュレッド:2×8mmの極小細断で、A4用紙を3000片以上に細断。よりハイレベルのセキュリティを実現しました。
ダブルスロット:紙類とカード・メディア類にそれぞれ専用の投入口(スロット)を装備。紙類は手前の投入口でマイクロシュレッド、カード・メディア類は奥の投入口で8mmストレートカットに。専用のカッターで細断され、ゴミの排出も分別できるのでたいへん便利。使いやすさが大幅に向上しました。
セーフセンスTM:安全機能「セーフセンスTM」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。
静音設計:独自の静音構造の採用で運転音を大幅に低減(メーカー比)、静かな作動環境を可能にしました。
引き出し式ダストボックス:ゴミ捨てが簡単な引き出し式のダストボックス。前面の大きな窓でゴミの量もひと目で分かります。
ストッパー付キャスター:移動に便利なストッパー付キャスター。
質量(kg)21
消費電力(W)480
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×325×675
連続使用時間(分)10
ダストボックス容量(L)(紙)24、(メディア)3.2
保証期間1年間
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.6
投入口幅(mm)230
最大細断枚数(紙)10枚、(メディア)1枚
ゴミ袋サイズ30リットル(市販品)
細断形状(紙)マイクロシュレッド、(メディア)ストレートカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)391×325×675
最大投入幅230mm
内容量1台
ダブルスロット:紙類とカード・メディア類にそれぞれ専用の投入口(スロット)を装備。紙類は手前の投入口でマイクロシュレッド、カード・メディア類は奥の投入口で8mmストレートカットに。専用のカッターで細断され、ゴミの排出も分別できるのでたいへん便利。使いやすさが大幅に向上しました。
セーフセンスTM:安全機能「セーフセンスTM」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。
静音設計:独自の静音構造の採用で運転音を大幅に低減(メーカー比)、静かな作動環境を可能にしました。
引き出し式ダストボックス:ゴミ捨てが簡単な引き出し式のダストボックス。前面の大きな窓でゴミの量もひと目で分かります。
ストッパー付キャスター:移動に便利なストッパー付キャスター。