CROSS POWER 2T

CROSS POWER 2T - MOTOREX(モトレックス)
(20件のレビュー)

100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。
混合専用。
推奨混合比1:100

基油100%化学合成油APITC ISO-L-EGDSAEM/F3JASO規格FC内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3862828360060
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-06-21
用途: 2サイクルエンジンの潤滑

再販お願いします。 MonotaROさんでしかオイルは買いませんがこのオイルがなくなればカストロールA747ぐらいしか選びようが有りません… リピーターも多く需要はあると思うので宜しくお願いします

2が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:01669142 にて後継品番を販売させていただいたております。ご検討ください。

2014-06-22
用途: バイクの給油

MOTOREX商品でこれだけ再販無しなのは残念。

MonotaROからの回答

注文コード:01669142 にて後継品番を販売させていただいたております。ご検討ください。

対象商品 : 38628283
2014-06-05
用途: 趣味のバイクに使用

カーボンも少なく、いい商品です。
早く再販してほしい。

対象商品 : 38628283
2014-05-17
用途: 町乗りKX80
農・林・水産業

販売中止?なんで?困る・・・再販お願いします

MonotaROからの回答

メーカーから後継品で販売されておりまして、弊社でも販売させていただく予定になっております。ご不便をお掛け致しますが、今しばらくお待ちいただけましたら幸いでございます。

対象商品 : 38628283
2014-01-16
用途: 2ストロークバイクの潤滑用
自動車・二輪車・自転車関連業

当初、混合専用ということでモトクロッサーに使用していました。100:1でも使用できるということですが50:1で使用しています。
性能的には満足しているので、他の分離給油のバイクにも使用できないかと思い国内メーカーのラベルをはがしてみたところ、他国言語と日本語表記が記してあり分離給油にも使用できるとのことで現在は分離給油車にも使用しています。
腰上オーバーホールの原付マニュアルミッション車で使用していますが問題なく使用できています。

4が参考にしています
対象商品 : 38628283
2013-11-07
用途: 混合オイルとして使用

自分が知る限り最安値で混合比率から考えると純正オイルと大差ないコスパがありツーリング先でも容器が小さく出来るし品質も良く撹拌しやすいです。混合比率50:1からテストし80:1まで試しシリンダーを開けましたが問題ありませんでした。65:1前後がフィーリングが良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 38628283
2014-02-09
用途: モトクロス
株式会社 サンコー

価格も自分の知る限り最安値!
大変ありがたいです

対象商品 : 38628283
2014-02-04
用途: トライアル車に使用
医療・福祉・介護関連業

スペイン制のトライアル車 300cc 100対1で使用していますが
何の問題なく カーボンも少ない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする