電磁式膜厚計 UNIBOY-M(校正証明書・トレサビリティ体系図付)

電磁式膜厚計 UNIBOY-M(校正証明書・トレサビリティ体系図付) サンコウ電子

用途
塗装/ライニング/メッキ
塗装一般
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板 質量(g)140 電源単4乾電池(1.5V)×2本 オ-トパワ-オフ機能付 使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと) 測定方式LCDデジタル、表示ホールド プローブ1点定圧接触式(本体内蔵)、Vカット付 測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±3% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×109×34 測定範囲(μm、mm)0~3.00mm(1mm未満はμm表示) 表示分解能1μm(0~999μm)、0.01mm(1.00~3.00mm) 機能切替により0.1μm表示(100μm未満) 最小測定面積(mm)Φ17 校正証明書一般校正 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38639072 UNIBOY-M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする