曜日別特売

ワンマンブリーダー(負圧式)

ワンマンブリーダー(負圧式) - HASCO
(3件のレビュー)

ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!
オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。

タンク容量(L)1トラスコ品番464-5529使用温度範囲(℃)0~60エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660781OM-215
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38660781OM-21557133058OM-225OM-215 負圧式ワンマンブリーダー HASCO 57133058負圧式ワンマンブリーダーHASCO1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-23
用途: 車の整備に
製造業

二重構造になっている差し込み口が最初うまくニップルが入らなかったですが、一度外側をずらして中をかました状態から外側でカバーするように装着したら上手く行きました。相当音が静かで、これなら夜間作業も問題無さそうです。マスターシリンダーのリペアキット、リアピストン及び全輪カップ交換。今まで保有していた1000円位のワンマンブリーダー(エア式)及びワンマンブリーダー(手動式)ではエアが抜けずに困っていたのですが、やっぱり高いだけの事はある。オプションパーツの入手もできるようで、購入して良かったです
私個人的な意見ですかま、ホース口をブリーダープラグ に差している時は別に問題はありませんが、準備している時にホース口が地べたについてしまうので、本体の吊り金具などに掛けられると更に良いかと思いました。

対象商品 : 38660781
2020-09-10
用途: ブレーキー エアー抜き
斉藤自動車

毎回ハスコーブリーダ使用してますが、問題なく軽自動車から大型まで使用できます。

対象商品 : 38660781
2015-05-29
用途: 自動車のブレーキオイル交換

使いやすくて非常に良い商品だと思います。だだちょっと価格が高いかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする