回転式芝生鋏
洗練された高性能に磨き上げた品質。
サボテン芝生鋏シリーズは、刃部にトップクラスの刃物鋼を使用し、一貫生産による完全な熱処理を経て理想的な硬度を持っています。しかも、精密な機械加工により切れ味は抜群です。
用途に合わせて刃先が、3つの角度に回転。水平刈・垂直刈・斜め刈、どのアングルでも力のロス無く軽いタッチを保持できますので、道路や花壇のきわ・飛び石のまわり・植込の中・壁ぎわなど、ローンモアで刈れない所で威力を発揮します。
軽い切れ味、ヤニが付きにくく、サビに強い。従来の芝生鋏にさけられなかったサビや芝のヤニの付着による動きの悪さを一挙に解決、軽快な切れ味を保証できます。
全長(mm)340
刃の種別フッ素樹脂コーティング
ハンドル色グリーン
内容量1個
鋏 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38669626
2018-05-07
- 用途:
- 庭木、花木の剪定
有限会社アクア 様
(サービス業)
このはさみは剪定角度が変えられるためいろいろな所で使うのに非常に便利で使い勝手が非常に良いです。またテフロン加工がされているため錆などの防錆効果もありメンテもしやすく重宝します。