ダイダインDDK05 ブシュ K5B

ダイダインDDK05 ブシュ K5B - 大同メタル工業

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38669881K5B0303推奨相手:3(-0.025/-0.035)331.05
95
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669897K5B0304推奨相手:3(-0.025/-0.035)431.05
95
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669906K5B0305推奨相手:3(-0.025/-0.035)531.05
95
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669915K5B0306推奨相手:3(-0.025/-0.035)631.05
95
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669924K5B0403推奨相手:4(-0.025/-0.037)341.06
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669933K5B0404推奨相手:4(-0.025/-0.037)441.06
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669942K5B0405推奨相手:4(-0.025/-0.037)541.06
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669951K5B0406推奨相手:4(-0.025/-0.037)641.06
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669967K5B0408推奨相手:4(-0.025/-0.037)841.06
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669976K5B0503推奨相手:5(-0.025/-0.037)351.07
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669985K5B0504推奨相手:5(-0.025/-0.037)451.07
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38669994K5B0505推奨相手:5(-0.025/-0.037)551.07
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670003K5B0506推奨相手:5(-0.025/-0.037)651.07
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670012K5B0508推奨相手:5(-0.025/-0.037)851.07
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670021K5B0603推奨相手:6(-0.025/-0.037)361.08
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670037K5B0604推奨相手:6(-0.025/-0.037)461.08
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670046K5B0605推奨相手:6(-0.025/-0.037)561.08
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670055K5B0606推奨相手:6(-0.025/-0.037)661.08
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670064K5B0607推奨相手:6(-0.025/-0.037)761.08
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670073K5B0608推奨相手:6(-0.025/-0.037)861.08
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670082K5B0610推奨相手:6(-0.025/-0.037)1061.08
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670091K5B0612推奨相手:6(-0.025/-0.037)1261.08
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670107K5B0705推奨相手:7(-0.025/-0.040)571.09
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670116K5B0706推奨相手:7(-0.025/-0.040)671.09
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670125K5B0707推奨相手:7(-0.025/-0.040)771.09
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670134K5B0708推奨相手:7(-0.025/-0.040)871.09
105
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670143K5B0710推奨相手:7(-0.025/-0.040)1071.09
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670152K5B0712推奨相手:7(-0.025/-0.040)1271.09
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670161K5B0805推奨相手:8(-0.025/-0.040)581.010
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670177K5B0806推奨相手:8(-0.025/-0.040)681.010
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670186K5B0807推奨相手:8(-0.025/-0.040)781.010
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670195K5B0808推奨相手:8(-0.025/-0.040)881.010
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670204K5B0810推奨相手:8(-0.025/-0.040)1081.010
125
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670213K5B0812推奨相手:8(-0.025/-0.040)1281.010
125
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670222K5B0815推奨相手:8(-0.025/-0.040)1581.010
125
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670231K5B0906推奨相手:9(-0.025/-0.040)691.011
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670247K5B0910推奨相手:9(-0.025/-0.040)1091.011
130
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670256K5B1006推奨相手:10(-0.025/-0.040)6101.012
130
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670265K5B1007推奨相手:10(-0.025/-0.040)7101.012
130
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670274K5B1008推奨相手:10(-0.025/-0.040)8101.012
130
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670283K5B1010推奨相手:10(-0.025/-0.040)10101.012
140
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670292K5B1012推奨相手:10(-0.025/-0.040)12101.012
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670301K5B1015推奨相手:10(-0.025/-0.040)15101.012
155
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670317K5B1020推奨相手:10(-0.025/-0.040)20101.012
165
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670326K5B1206推奨相手:12(-0.025/-0.043)6121.014
130
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670335K5B1208推奨相手:12(-0.025/-0.043)8121.014
130
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670344K5B1210推奨相手:12(-0.025/-0.043)10121.014
140
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670353K5B1212推奨相手:12(-0.025/-0.043)12121.014
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670362K5B1215推奨相手:12(-0.025/-0.043)15121.014
155
取扱い終了
返品不可
代替品有
38670371K5B1220推奨相手:12(-0.025/-0.043)20121.014
175
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38669881K5B030308749011K5B0303K5B0303 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749011DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
97
税込107
注文コードが変更になりました。
38669897K5B030408749027K5B0304K5B0304 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749027DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38669906K5B030508749036K5B0305K5B0305 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749036DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38669915K5B030608749045K5B0306K5B0306 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749045DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38669924K5B040308749054K5B0403K5B0403 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749054DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38669933K5B040408749063K5B0404K5B0404 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749063DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38669942K5B040508749072K5B0405K5B0405 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749072DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38669951K5B040608749081K5B0406K5B0406 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749081DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
108
税込119
注文コードが変更になりました。
38669967K5B040808749097K5B0408K5B0408 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749097DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
108
税込119
注文コードが変更になりました。
38669976K5B050308749106K5B0503K5B0503 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749106DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38669985K5B050408749115K5B0504K5B0504 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749115DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38669994K5B050508749124K5B0505K5B0505 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749124DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38670003K5B050608749133K5B0506K5B0506 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749133DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
108
税込119
注文コードが変更になりました。
38670012K5B050808749142K5B0508K5B0508 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749142DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
108
税込119
注文コードが変更になりました。
38670021K5B060308749151K5B0603K5B0603 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749151DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38670037K5B060408749167K5B0604K5B0604 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749167DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
38670046K5B060508749176K5B0605K5B0605 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749176DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
129
税込142
注文コードが変更になりました。
38670055K5B060608749185K5B0606K5B0606 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749185DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
118
税込130
注文コードが変更になりました。
38670064K5B060708749194K5B0607K5B0607 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749194DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
129
税込142
注文コードが変更になりました。
38670073K5B060808749203K5B0608K5B0608 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749203DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
118
税込130
注文コードが変更になりました。
38670082K5B061008749212K5B0610K5B0610 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749212DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
118
税込130
注文コードが変更になりました。
38670091K5B061208749221K5B0612K5B0612 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749221DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
118
税込130
注文コードが変更になりました。
38670107K5B070508749237K5B0705K5B0705 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749237DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
129
税込142
注文コードが変更になりました。
38670116K5B070608749246K5B0706K5B0706 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749246DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
129
税込142
注文コードが変更になりました。
38670125K5B070708749255K5B0707K5B0707 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749255DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
129
税込142
注文コードが変更になりました。
38670134K5B070808749264K5B0708K5B0708 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749264DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
129
税込142
注文コードが変更になりました。
38670143K5B071008749273K5B0710K5B0710 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749273DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670152K5B071208749282K5B0712K5B0712 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749282DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670161K5B080508749291K5B0805K5B0805 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749291DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670177K5B080608749307K5B0806K5B0806 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749307DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670186K5B080708749316K5B0807K5B0807 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749316DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670195K5B080808749325K5B0808K5B0808 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749325DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670204K5B081008749334K5B0810K5B0810 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749334DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670213K5B081208749343K5B0812K5B0812 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749343DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670222K5B081508749352K5B0815K5B0815 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749352DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670231K5B090608749361K5B0906K5B0906 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749361DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
138
税込152
注文コードが変更になりました。
38670247K5B091008749377K5B0910K5B0910 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749377DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
159
税込175
注文コードが変更になりました。
38670256K5B100608749386K5B1006K5B1006 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749386DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
159
税込175
注文コードが変更になりました。
38670265K5B100708749395K5B1007K5B1007 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749395DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
159
税込175
注文コードが変更になりました。
38670274K5B100808749404K5B1008K5B1008 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749404DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
159
税込175
注文コードが変更になりました。
38670283K5B101008749413K5B1010K5B1010 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749413DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
148
税込163
注文コードが変更になりました。
38670292K5B101208749422K5B1012K5B1012 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749422DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
159
税込175
注文コードが変更になりました。
38670301K5B101508749431K5B1015K5B1015 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749431DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
169
税込186
注文コードが変更になりました。
38670317K5B102008749447K5B1020K5B1020 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749447DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
169
税込186
注文コードが変更になりました。
38670326K5B120608749456K5B1206K5B1206 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749456DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
159
税込175
注文コードが変更になりました。
38670335K5B120808749465K5B1208K5B1208 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749465DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
148
税込163
注文コードが変更になりました。
38670344K5B121008749474K5B1210K5B1210 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749474DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
148
税込163
注文コードが変更になりました。
38670353K5B121208749483K5B1212K5B1212 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749483DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
159
欠品中
税込175
注文コードが変更になりました。
38670362K5B121508749492K5B1215K5B1215 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749492DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
169
税込186
注文コードが変更になりました。
38670371K5B122008749501K5B1220K5B1220 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749501DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
179
税込197
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする