曜日別特売

超硬マイクロドリル

超硬マイクロドリル - NS(日進工具)超硬マイクロドリル - NS(日進工具)超硬マイクロドリル - NS(日進工具)

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現!
ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
溝長10Dのスタンダードタイプ

全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38760906NSMD 0.010.010.1
47,30028,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
残り1点です
38760915NSMD 0.0150.0150.15
47,30027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
38760933NSMD 0.0250.0250.25
37,80021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
38760951NSMD 0.040.040.4
14,9008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38760967NSMD 0.050.050.5
12,6007,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
38760976NSMD 0.060.060.6
11,6006,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38760985NSMD 0.070.070.7
10,4005,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
38760994NSMD 0.080.080.8
7,1004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
38761003NSMD 0.090.090.9
7,1004,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
38761012NSMD 0.10.11
5,3003,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38760924NSMD 0.020.020.2
37,800
取扱い終了
代替品有
38760942NSMD 0.030.030.3
22,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38760924NSMD 0.0248992675NSMD-0.02X0.2NSMD 0.02 マイクロドリル NSMD NS(日進工具) 48992675マイクロドリル NSMDNS(日進工具)1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
38760942NSMD 0.0348992684NSMD-0.03X0.3NSMD 0.03 マイクロドリル NSMD NS(日進工具) 48992684マイクロドリル NSMDNS(日進工具)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする