NS(日進工具)
超硬マイクロドリルショート
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.04
0.05
溝長l(mm)
選択してください
0.06
0.09
0.12
0.15
0.18
0.24
0.3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38761021
NSMD-S 0.01
0.01
0.06
725-5683
¥
47,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
38761037
NSMD-S 0.015
0.015
0.09
725-5691
¥
47,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
38761046
NSMD-S 0.02
0.02
0.12
725-5705
¥
37,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
38761055
NSMD-S 0.025
0.025
0.15
725-5713
¥
37,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
38761064
NSMD-S 0.03
0.03
0.18
725-5721
¥
22,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
38761073
NSMD-S 0.04
0.04
0.24
725-5730
¥
14,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
38761082
NSMD-S 0.05
0.05
0.3
725-5748
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください