曜日別特売

無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)

無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) - NS(日進工具)無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) - NS(日進工具)

無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。

材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30内容量1本
全12種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38761493NSPD-M 0.010.010.015725-5969
61,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
38761502NSPD-M 0.0150.0150.025725-5977
61,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
38761511NSPD-M 0.020.020.04725-5985
49,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
38761527NSPD-M 0.0250.0250.05725-5993
49,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
38761536NSPD-M 0.030.030.06725-6001
28,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
38761545NSPD-M 0.040.040.08725-6019
19,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
38761554NSPD-M 0.050.050.1725-6027
15,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
38761563NSPD-M 0.060.060.12725-6035
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
38761572NSPD-M 0.070.070.14725-6043
11,300
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
38761581NSPD-M 0.080.080.16725-6051
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
38761597NSPD-M 0.090.090.18725-6060
7,600
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
38761606NSPD-M 0.10.10.2725-6078
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする