曜日別特売

クラッチディスク

クラッチディスク - アイシン精機クラッチディスク - アイシン精機クラッチディスク - アイシン精機クラッチディスク - アイシン精機クラッチディスク - アイシン精機クラッチディスク - アイシン精機クラッチディスク - アイシン精機クラッチディスク - アイシン精機
(50件のレビュー)

自動車用のクラッチディスクです。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な使用車種
パーツNo.
他社参考品番(EXEDY)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38731716DT-031VトヨタカリーナED 89~-TYD035U
10,200
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
38731725DT-063Vトヨタコンフォート 95~-TYD044U
13,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38731734DT-092トヨタハイラックス 88~-TYD113U
18,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38731743DT-094Lトヨタダイナ 88~--
12,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38731761DT-123Vトヨタカローラ2 90~-TYD008U
11,200
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
38731777DT-124VトヨタカローラAE 91~-TYD035U
10,200
7,698
8,468(税込)
120日以内出荷
返品不可
38731786DT-145Vトヨタヴィッツ 99~-TYD014U
8,400
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
38731795DTX-094トヨタダイナ 88~-TYD078U
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731804DTX-099トヨタエスティマ 92~-TYD127U
18,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38731813DTX-117トヨタスプリンター 89~-TYD115U
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731822DTX-133トヨタコースター 93~-TYD120
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731831DTX-137トヨタダイナ 93~-TYD135U
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731847DTX-147トヨタタウンエース-TYD034U
10,200
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
38731856DTX-149トヨタダイナ 95~-TYD078U
25,700
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38731865DTX-151トヨタダイナ 99~-TYD139U
17,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38731874DTX-167トヨタハイエース 06~--
12,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38731883DTX-172トヨタダイナ 01~--
15,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38731892DTX-174トヨタトヨエース 07~--
16,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38731901DTX-176トヨタサクシード 02~--
10,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38731917DN-016ニッサンダットサン ~61-NSD026
14,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38731926DH-017ホンダトゥディ 88~-HCD019
7,900
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
38731935DH-019ホンダアクティ 90~-HCD030U
9,150
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
38731953DS-007スズキキャリイDA 86~-SZD019U
4,800
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
38731962DS-014スズキキャリイDA 90~-SZD025U
5,200
3,998
4,398(税込)
90日以内出荷
38731971DS-017スズキセルボ 88~-SZD024
5,850
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
38731987DS-022スズキキャリイ 91~-SZD036U
5,000
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
38731996DS-024スズキアルトCL 90~-SZD028U
4,350
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
38732005DZ-014マツダタイタン 75~-MZD065U
31,450
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38732014DZ-030マツダファミリア 85~-MZD007US
12,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38732023DM-002ミツビシミニカH42 98~-MBD024U
18,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38732032DM-031ミツビシキャンター 85~-MFD054U
23,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38732041DM-037ミツビシミニキャブ 88~-MBD060U
10,100
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
38732057DM-039ミツビシミニキャブ 90~-MBD054U
7,450
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
38732066DM-040ミツビシミニカ 87~-MBD024U
5,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
38732075DM-064ミツビシミニキャブ 97~-MBD080U
10,100
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
38732084DM-067ミツビシミニキャブ 02~-MBD080U
10,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
38732093DM-301ミツビシキャンター 89~-MFD015U
24,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38732102DM-315SミツビシキャンタFE 89~-MFD067U
53,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
38732111DM-320SミツビシキャンタFE 92~-MFD070US
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38732127DF-009スバルヴィヴィオ 92~-FJD005U
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
38732136DF-014スバルレックスKG 88~-FJD002
7,540
5,998
6,598(税込)
91日以内出荷
返品不可
38732145DF-015スバルサンバー 94~-FJD021U
8,250
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
38732154DD-006ダイハツハイゼット 87~-DHD016U
4,200
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
38732163DD-009ダイハツミラL500 94~-DHD033U
5,300
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
38732172DD-016ダイハツミラ L71 85~-DHD033U
4,600
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38732181DD-017ダイハツミラL200 91~-DHD016U
4,600
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
38732197DD-018ダイハツミラターボ 90~-DHD029U
5,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
38732206DD-022ダイハツハイゼット 94~-DHD021U
5,600
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38732215DD-030Vダイハツハイゼット 94~-DHD021U
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
38732224DD-031Vダイハツハイゼット 97~-DHD042U
6,500
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: クラッチ交換
製造業

クラッチをつなぐ際にバタつくようになったため購入しました。交換時にフライホイ-ル側とクラッチカバ-側をサンドペ-パ-で研磨・脱脂して組付けましたが2000㌔くらい走行するとクラッチをつなぐときに時にバタつきが発生するようになります。

対象商品 : 38731996
2025-10-13
用途: クラッチディスク交換

クラッチディスクをフライホイールに取り付けエンジンをかけギアを入れようとしても入りません。再度ミッションを押し点検をし、純正番号を調べ再度取り付けし、エンジンをかけギアが入りません。

2025-01-07
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

部品調達に大変助かります。この様なシステムをやめないでください、モノタロウさんに期待しています。

対象商品 : 38731996
2025-10-14
用途: クラッチディスク交換

クラッチディスク取り付け後、エンジンを作動すると、ギアが入らず再度ミッションをし点検をして取り付けました。やはりエンジン作動時ギアが入りませんでした。

対象商品 : 18920518
2023-09-11
用途: ホンダアクティトラックのメンテナンス
sophieracing

最近はクラッチオーバーホールの作業が少なくなりました。流石の一流メーカーの商品で、すぐに届いて何の不安も無く作業できました。

対象商品 : 38731734
2022-12-09
用途: 100系ハイエースのクラッチ交換

パーツリストの純正品が廃盤になっていたので、調べてアイシン製のこの製品にたどり着きました。メーカー定価よりも安く、取り付けも問題なしで満足です。ただハイエースは年式やバリエーションが多すぎて適合品を探すのに戸惑いました。純正品番はかなり細かくあるみたいですが、適当に200系を付けても合ったのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 38732084
2023-08-26
用途: 車両メンテナンス
アド・バルーン自動車・二輪車・自転車関連業

いつも素早く対応していただきたすかっております、
これからも宜しくお願いします。

対象商品 : 38732084
2022-04-02
用途: メンテナンス
アイシン農産農・林・水産業

車の部品は大変種類が多い為部品検索でも判らない時も問い合わせで調べて頂き、安心して発注出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする