カストロール
アルマレッジAL
アルミから一般鋼に適す。
消泡性、耐腐敗性、防錆性に優れる。
ベタつきが少なく低臭性。
自転車、自動車部品等の量産工場油剤統合に最適。
一般の自動車用アルミ合金を変色させない。
希釈倍率
(切削加工)4~10%
(研削加工)2~4%
用途
切削加工、研削加工
pH
9.4(@5%)
密度(g/cm
3
)
0.94(@15)
外観(原液)
褐色透明
外観(希釈液)
乳白色
濃度換算
0.9×Brix%(屈折計の読み値)=油剤濃度(%)
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38834442
-
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください