カストロール
カストロールの 工業用潤滑油
カストロールの 切削油
アルマレッジAL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
38834442
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
アルミから一般鋼に適す。
消泡性、耐腐敗性、防錆性に優れる。
ベタつきが少なく低臭性。
自転車、自動車部品等の量産工場油剤統合に最適。
一般の自動車用アルミ合金を変色させない。
希釈倍率
(切削加工)4〜10%
(研削加工)2〜4%
用途
切削加工、研削加工
pH
9.4(@5%)
密度(g/cm
3
)
0.94(@15)
外観(原液)
褐色透明
外観(希釈液)
乳白色
濃度換算
0.9×Brix%(屈折計の読み値)=油剤濃度(%)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,460
/
税込
¥
1,606
沖縄地方
数量1につき
¥
1,440
/
税込
¥
1,584
離島
数量1につき
¥
3,140
/
税込
¥
3,454
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38834442
-
52964923
468399-JP05
アルソル SL51XBB
カストロール
1缶(20L)
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です