曜日別特売

軽自動車用クラッチセット

軽自動車用クラッチセット - アイシン精機軽自動車用クラッチセット - アイシン精機軽自動車用クラッチセット - アイシン精機軽自動車用クラッチセット - アイシン精機軽自動車用クラッチセット - アイシン精機軽自動車用クラッチセット - アイシン精機軽自動車用クラッチセット - アイシン精機
(17件のレビュー)

軽自動車用のクラッチ3点セットです。

内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認下さい。
全10種類を絞り込む
メーカー
主な使用車種
他社参考品番(EXEDY)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
メーカー
主な使用車種
パーツNo.
他社参考品番(EXEDY)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38737571MCS-003-スバルサンバー-FJK005
22,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
38737587MCS-004-ホンダアクティー、トゥディ、バモス、ライフ-HCK010
30,220
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
38737605MCS-006-ミツビシミニキャブ、タウンボックス、ミニカ、パジェロミニ-MBK004
29,150
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38737614MCS-007-ミツビシミニキャブ、タウンボックス、ミニカ、パジェロミニ-MBK010
29,400
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
38737623MCS-008-スズキキャリイ、エブリィ、ジムニー、スクラム-SZK011
22,130
14,980
16,478(税込)
当日出荷
38737641MCS-010-スズキキャリイ、エブリィ、ジムニー、スクラム-SZK018
18,150
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
38737632MCS-009クラッチディスク:DS-022、クラッチカバー:CS-013、レリーズベアリング:【NSK】48TKB2801Bスズキキャリイ、エブリィ、ジムニー、スクラムクラッチディスク:22400-50F00、クラッチカバー:22100-70D00、レリーズベアリング:23265-50F00SZK013
16,950
取扱い終了
代替品有
38737553MCS-001-ダイハツハイゼット、アトレー--
15,700
取扱い終了
38737562MCS-002-ダイハツハイゼット、アトレー-DHK013
15,600
取扱い終了
38737596MCS-005-ホンダアクティー、トゥディ、バモス、ライフ-HCK008
19,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38737632MCS-00938737623MCS-008MCS-009 軽自動車用クラッチセット アイシン精機 38737623軽自動車用クラッチセットアイシン精機1セット
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38737571
2025-05-29
用途: 農作業
農・林・水産業

問題無し。
安く上がり本当にありがとうございました。

対象商品 : 38737571
2024-05-25
用途: TT2サンバーのクラッチオーバーホールへ使用
エイジング自動車・二輪車・自転車関連業

参考までに、H11年GD-TT2サンバーに使用する事を目的として適合確認し、購入しました。
問題なく現車に取り付けできました。
他の方のレビューでは「レリーズベアリングが同梱されていない」等の書き込みがありましたが、当該商品にはディスク、カバー、レリーズベアリングの三点がセットになっています。
驚くほどクラッチの操作感が軽くスムーズになりました。

対象商品 : 38737641
2023-12-15
用途: クラッチ交換
建設業・工事業

スズキ エブリィのクラッチ交換の為に購入。
他社のアイシン3点セットの場合
アイシンの箱に入ってますが、
今回のは、普通のダンボール箱に
バラで部品を購入したかの様
パッケージが違うので 少し不安でしたが、
問題無しでした。
物は 間違いなく アイシンでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38737614
2022-12-30
用途: クラッチ交換

クリッパーバンU71Vのクラッチ交換に使用しました。何の問題もありませんが、交換前に比べて明らかにクラッチペダルの踏力が軽くなりました。カバー圧着力の違いあるいはメーカーの違い(交換前はヴァレオ)かもしれませんが。いずれにせよ問題無しで満足です。

対象商品 : 38737587
2022-06-30
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーとディスクのセットで、レリーズベアリングは含まれていませんので、別途手配しました。
品質には全く問題ないと思います。きちんと組付けも完了し、組付け後の使用も問題ありません。

対象商品 : 38737641
2022-01-27
用途: エブリイのメンテ
select shop ZERO自動車・二輪車・自転車関連業

他社と比べ、操作が軽くスムーズ。慣らし後、激しい使い方しても、滑る事なく正常。
装着後1000Km走り当り確認したが、焼けなく非常に良い。

2が参考にしています
対象商品 : 38737562
2018-02-02
用途: 車修理
有限会社ベスト

モノに不満は無いがベアリングが自分のハイゼット用ではないようです
ミラ用? スプリングとベアリング形状がちょっと違う
それも装着が出来てしまうので余計紛らわしく操作性がおかしいのでミッション3回も下ろしてやっと間違った事に気づきました笑
純正品番確認し忘れた自分も良くないですがハイゼット用と記載されたキットが2種類あり紛らわしいです
間違ってしまった片方はハイゼット用のベアリングが付いているようです

7が参考にしています
対象商品 : 38737641
2017-02-02
用途: クラッチ交換作業
岡田車輌整備

ねだんてきにも、ひんしつもさいてきだとおもいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする