曜日別特売

急速充電器

急速充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)
(35件のレビュー)

HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用

使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコード充電電流(A)2.6充電時間(分)約50(2.0Ah)内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10330303UC18YGH7.2~18Vニカド、ニッケル水素、スーパー水素電池 EB(7、9、12、14、18)シリーズ、BCC715、BCC915、BCC1215、BCC1415
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38825753UC18YG7.2~18Vニカド電池 EB(7、9、12、14、18)シリーズ、BCC715、BCC915、BCC1215、BCC1415
8,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38825753UC18YG10330303UC18YGHUC18YG 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 10330303急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10330303
2024-05-10
用途: ボードカッターに使用する
清野電気設備電気・ガス・熱供給・水道業

永年使用しているボードカッターが又使える用になってとても良かったです。

対象商品 : 10330303
2022-10-13
用途: ネジ回しやドリルで使用して居ます
製造業

充電が速く非常に助かります。出来れば充電が終了したら音でも知れせてくれると作業中に助かるのですが!

対象商品 : 38825753
2022-05-16
用途: DIY
その他業種

日立のバッテリー充電器が壊れてしまい、HiKOKIの汎用品を購入。トルクドライバーの専用ケースにもピッタリ入るので、大変良い買い物でした。

対象商品 : 38825753
2021-05-17
用途: 電動工具のバッテリー充電
有限会社アイマン

充電器が壊れたための買い替え。純正品のため安心して使用できます。

対象商品 : 38825753
2021-02-02
用途: 自宅のメンテナンス
建設業・工事業

インパクトレンチに付属のバッテリーが充電出来なくなり、互換品のバッテリーを購入したが、付属の充電器では充電不可の表示が出て、やむなくUC18YGの充電器を追加で購入した。
互換品のEB1214S 3.0AHのバッテリーも無事に充電する事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 38825753
2020-10-29
用途: DIY
株式会社共同電気商会

今まで使用していた充電器より数倍速いです。
充電地が新しいともっと実感すると思う

対象商品 : 38825753
2020-03-13
用途: DIY
その他業種

旧品に比べ、軽過ぎるので大丈夫かなと不安だった。ちゃんと充電できたのでほっとした。ベッリーグッド。

対象商品 : 38825753
2020-05-30
用途: 機械組付け
マキテック製造業

配線コードを太く、丈夫にしてほし、 インジケータが見ずらいので名盤と同じでレッド・ミドリ表示希望

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする