NANIWA(ナニワ研磨工業)
オフセット砥石 金属用
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途
金属用
砥材
A/WA
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38749076
LI-0100
1箱(25枚)
100
4
15
24
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749085
LI-0110
1箱(25枚)
100
4
15
36
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749094
LI-0200
1箱(25枚)
100
6
15
24
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749103
LI-0210
1箱(25枚)
100
6
15
36
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
38749121
LI-1210
1箱(25枚)
125
6
22
36
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749137
LI-2200
1箱(10枚)
150
6
22
24
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749146
LI-2210
1箱(10枚)
150
6
22
36
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749155
LI-3200
1箱(10枚)
180
6
22
24
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749164
LI-3210
1箱(10枚)
180
6
22
36
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38749112
LI-1200
1箱(25枚)
125
6
22
24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください