ブロックタイプエミフィル(LC複合)

ブロックタイプエミフィル(LC複合) - MURATA(村田製作所)
タイプリードタイプ使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)100内容量1個
注意
※定格電流、定格電圧を超えて使用しないでください。この範囲を超えてご使用になりますと、部品の絶縁抵抗の低下、過度の発熱に至る恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221472BNX002-01DC5010
オープン
取扱い終了
39221481BNX003-01DC15010
オープン
取扱い終了
39221497BNX005-01DC5015
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする