BNX002-01 ブロックタイプエミフィル(LC複合) MURATA(村田製作所) 39221472

BNX002-01 ブロックタイプエミフィル(LC複合) MURATA(村田製作所) 39221472 BNX002-01 ブロックタイプエミフィル(LC複合) MURATA(村田製作所) 39221472

ブロックタイプエミフィル(LC複合)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221472 品番BNX002-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC50 定格電流(A)10 タイプリードタイプ 使用温度範囲(℃)-30〜+85 耐電圧DC125V 絶縁抵抗(MΩ)100 挿入損失(dB)1MHz to 1GHz:40以上(20 to 25℃・ラインインピーダンス50Ωのとき)
注意
※定格電流、定格電圧を超えて使用しないでください。この範囲を超えてご使用になりますと、部品の絶縁抵抗の低下、過度の発熱に至る恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする