曜日別特売

Iシリーズ IDS

Iシリーズ IDS - トックベアリング(TOK)

スチールインサートアウターレースを使用することで、Dシリーズベアリングの許容荷重を大幅に引き上げた中荷重タイプベアリングです。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38823531IDS-22-A2.52.5±0.422±0.13.5±0.27±0.2---5(0/-0.1)-
210
取扱い終了
代替品有
38823547IDS-26-A1.51.5±0.426±0.13.5±0.28±0.2---6(0/-0.1)-
240
取扱い終了
代替品有
38823556IDS-22-B1.5-111.5±0.422±0.111±0.57±0.2----M6×1
210
取扱い終了
代替品有
38823574IDS-26-B2-112±0.426±0.111±0.58±0.2----M6×1
270
取扱い終了
代替品有
38823601IDSO-26-B2-112±0.426(0/-0.2)11±0.58±0.2----M6×1
530
取扱い終了
代替品有
38823617IDS-26-H6.35W0.8-26±0.1-8±0.20.80.86.35(+0.1/0)--
250
取扱い終了
代替品有
38823626IDS-35-H6.35W0.26-35(0/-0.1)-9±0.20.260.266.35(+0.1/0)--
350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38823531IDS-22-A2.535778294IDS-22-A2.5IDS-22-A2.5 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778294樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1トックベアリング(TOK)1個
179
税込197
注文コードが変更になりました。
38823547IDS-26-A1.535778303IDS-26-A1.5IDS-26-A1.5 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778303樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1トックベアリング(TOK)1個
199
税込219
注文コードが変更になりました。
38823556IDS-22-B1.5-1135778312IDS-22-B1.5-11IDS-22-B1.5-11 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778312樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2トックベアリング(TOK)1個
169
税込186
注文コードが変更になりました。
38823574IDS-26-B2-1135778321IDS-26-B2-11IDS-26-B2-11 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778321樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2トックベアリング(TOK)1個
199
税込219
注文コードが変更になりました。
38823601IDSO-26-B2-1135778337IDSO26-B2-11IDSO-26-B2-11 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778337樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3トックベアリング(TOK)1個
349
税込384
注文コードが変更になりました。
38823617IDS-26-H6.35W0.835778346IDS-26-H6.35W0.8IDS-26-H6.35W0.8 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK) 35778346樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4トックベアリング(TOK)1個
229
欠品中
税込252
注文コードが変更になりました。
38823626IDS-35-H6.35W0.2635778355IDS-35-H6.35W0.26IDS-35-H6.35W0.26 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK) 35778355樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4トックベアリング(TOK)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする