曜日別特売

ミクロミストフィルタ MSM400~1300

ミクロミストフィルタ MSM400~1300 - 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM400~1300 - 明治機械製作所

ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)
ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。
新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)

仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
質量(kg)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38826076MSM400-10D1Rc0.013(フィルタエレメント)EMS400
103,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38826085MSM700-14D1.5Rc0.013.3(フィルタエレメント)EMS700
133,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38826094MSM1000-14D1.5Rc0.013.7(フィルタエレメント)EMS1000
196,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38826103MSM1300-20D2Rc0.014.3(フィルタエレメント)EMS1300
238,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする