曜日別特売

Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) - 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) - 武蔵オイルシール工業
(12件のレビュー)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)種別S形固定用耐熱温度(℃)200内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
硬度
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
388385024D-S32.5(±0.15)1.5(±0.1)5.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
56
62(税込)
当日出荷
388385114D-S43.5(±0.15)1.5(±0.1)6.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
56
62(税込)
当日出荷
388385274D-S54.5(±0.15)1.5(±0.1)7.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
57
63(税込)
当日出荷
388385364D-S65.5(±0.15)1.5(±0.1)8.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
71
78(税込)
当日出荷
388385454D-S76.5(±0.15)1.5(±0.1)9.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
91
100(税込)
当日出荷
388385544D-S87.5(±0.15)1.5(±0.1)10.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
109
120(税込)
当日出荷
388385634D-S98.5(±0.15)1.5(±0.1)11.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
109
120(税込)
当日出荷
388385724D-S109.5(±0.15)1.5(±0.1)12.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
返品不可
388385814D-S11.210.7(±0.15)1.5(±0.1)13.7JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
388385974D-S1211.5(±0.15)1.5(±0.1)14.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
129
142(税込)
当日出荷
388386064D-S12.512(±0.15)1.5(±0.1)15JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
149
164(税込)
8日以内出荷
返品不可
388386154D-S1413.5(±0.15)1.5(±0.1)16.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
149
164(税込)
9日以内出荷
返品不可
388386244D-S1514.5(±0.15)1.5(±0.1)17.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
388386334D-S1615.5(±0.15)1.5(±0.1)18.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
189
208(税込)
8日以内出荷
返品不可
388386424D-S1817.5(±0.15)1.5(±0.1)20.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
388386514D-S2019.5(±0.15)1.5(±0.1)22.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
179
197(税込)
当日出荷
388386674D-S2221.5(±0.15)1.5(±0.1)24.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
189
208(税込)
当日出荷
388386764D-S22.421.9(±0.15)2.0(±0.1)25.9JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
388386854D-S2423.5(±0.15)2.0(±0.1)27.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
388386944D-S2524.5(±0.15)2.0(±0.1)28.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
388387034D-S2625.5(±0.15)2.0(±0.1)29.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
388387124D-S2827.5(±0.15)2.0(±0.1)31.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
388387214D-S2928.5(±0.15)2.0(±0.1)32.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
388387374D-S3029.5(±0.15)2.0(±0.1)33.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
388387464D-S31.531(±0.15)2.0(±0.1)35JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
388387554D-S3231.5(±0.15)2.0(±0.1)35.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
388387644D-S3433.5(±0.15)2.0(±0.1)37.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
388387734D-S3534.5(±0.15)2.0(±0.1)38.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
388387824D-S35.535(±0.15)2.0(±0.1)39JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
388387914D-S3635.5(±0.15)2.0(±0.1)39.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
249
274(税込)
当日出荷
388388074D-S3837.5(±0.15)2.0(±0.1)41.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
388388164D-S3938.5(±0.15)2.0(±0.1)42.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
388388254D-S4039.5(±0.15)2.0(±0.1)43.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
388388344D-S4241.5(±0.25)2.0(±0.1)45.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
388388434D-S4443.5(±0.25)2.0(±0.1)47.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
388388524D-S4544.5(±0.25)2.0(±0.1)48.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
388388614D-S4645.5(±0.25)2.0(±0.1)49.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
388388774D-S4847.5(±0.25)2.0(±0.1)51.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
319
351(税込)
110日以内出荷
返品不可
388388864D-S5049.5(±0.25)2.0(±0.1)53.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
388388954D-S5352.5(±0.25)2.0(±0.1)56.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
388389044D-S5554.5(±0.25)2.0(±0.1)58.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
388389134D-S5655.5(±0.25)2.0(±0.1)59.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
388389224D-S6059.5(±0.25)2.0(±0.1)63.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
388389314D-S6362.5(±0.25)2.0(±0.1)66.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
388389474D-S6564.5(±0.25)2.0(±0.1)68.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
388389564D-S6766.5(±0.25)2.0(±0.1)70.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
388389654D-S7069.5(±0.25)2.0(±0.1)73.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
388389744D-S7170.5(±0.4)2.0(±0.1)74.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
388389834D-S7574.5(±0.4)2.0(±0.1)78.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
388389924D-S8079.5(±0.4)2.0(±0.1)83.5JIS 4種 D(フッソゴム)70(±5)S形固定用
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38838642
2024-11-29
用途: 車の整備作業

純正では発売されていないので品番で買いました。
純水ではあっせん交換に成るのでコスパは良いと思います、

対象商品 : 38838572
2023-08-28
用途: エアーソケットのパッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーソケットのパッキンとして使用しました。サイズが多いので迷いましたがピッタリだったみたいでエア漏れも止まったんで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38838511
2021-05-25
用途: キャブレター整備に使用

純正品が廃盤のため使用しましたが十分な仕事をしてくれています。

対象商品 : 38838572
2017-07-29
用途: バイクのキャブレターメンテナンス

キャブレター内部のトルクスネジを外した内部のOリング交換に使用しました。トルクスネジは外すことが想定されていないみたいで、パーツカタログにも内部パーツの記載がないのですが、へたったこのOリング交換で燃費が劇的に良くなりました。

対象商品 : 38838597
2017-04-13
用途: エアーインパクトの修理

固定用とありますが、調整つまみの部分に使用しています。
フッ素ゴムなのが魅力で使用し、摩擦抵抗が減って調整つまみが軽く動くようになりました。
大満足です。

対象商品 : 38838554
2017-07-02
用途: バイクに使用

フッ素でSシリーズの物が、簡単に手に入ってありがたい。

対象商品 : 38838572
2017-04-28
用途: プレス機械補修
高田鉄工所製造業

素材がフッ素と明記してあるので
安心して使用できる。

対象商品 : 38838843
2023-12-22
用途: 除雪機のキャブレターフロ-トに
農・林・水産業

除雪機のキャブレターフロ-トに使います。純正部品は□ですがこちらの〇い部品を購入しました。内径(ガソリン耐Oリングが無いため)、フッ素系の部品にしました。今後どれくらい耐えられるか問題ですね。内径約44です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする