卓上小型試験機 FGS-TVシリーズ
デジタルフォースゲージと電動スタンド、専用アドインソフトを1台にセットした高性能高精度小型卓上試験機。
豊富な計測モードを標準装備(引張圧縮試験、剥離試験、破壊試験、リーク試験)。
USBポートを搭載。パソコンのUSBポートに接続して、データの取込みと、パソコンから開始、終了、動作選択などの操作が可能。
専用のアドインソフトを付属。荷重と変位データの取込み、グラフ表示が可能。
卓上サイズのコンパクト設計(幅320×奥行470×高さ729)。
計測部の交換で、2N~1000Nまで対応(セット
送り速度(mm/min)1~700
ストローク(mm)400
サンプリング100サンプル/S
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
フォースゲージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27