曜日別特売

DINプラグ・ジャック

DINプラグ・ジャック - マル信無線電機DINプラグ・ジャック - マル信無線電機DINプラグ・ジャック - マル信無線電機DINプラグ・ジャック - マル信無線電機DINプラグ・ジャック - マル信無線電機DINプラグ・ジャック - マル信無線電機DINプラグ・ジャック - マル信無線電機DINプラグ・ジャック - マル信無線電機
(12件のレビュー)
種類丸型
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
形状
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903855MJ-1731個8ストレートメス
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
38904074MJ-1941個6ストレートメス
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
38904424MJ-521個5ストレートメス
オープン789
789
868(税込)
当日出荷
38904451MJ-561個8ストレートメス
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
38904835MP-1321個5ストレートオス
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
75929655MJ-1901個3ストレートメス
オープン219
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
75929734MP-0181個8ストレートオス
オープン299
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り1点です
75929743MP-018L1個8アングルオス
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
76022303MJ-501パック(10個)3ストレートメス
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
61日以内出荷
返品不可
76022319MJ-531パック(10個)5ストレートメス
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
76022328MJ-551パック(10個)7ストレートメス
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
76022547MI-7311パック(10個)2ストレートメス
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
76022714MJ-1721パック(10個)7ストレートメス
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
76022775MP-05B1パック(10個)5ストレートオス
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
76026494MJ-1931パック(10個)5ストレートメス
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
32日以内出荷
返品不可
85282953MJ-541セット(50個)6ストレートメス
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
38904433MJ-531個5ストレートメス
オープン
取扱い終了
代替品有
38904442MJ-541個6ストレートメス
オープン
取扱い終了
代替品有
75929594MI-7311個2ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929646MJ-1721個7ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929664MJ-1931個5ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929673MJ-501個3ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929682MJ-551個7ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929752MP-05B1個5ストレートオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38904065MJ-1921個5ストレートメス
オープン
取扱い終了
38904844MP-1331個5ストレートオス
オープン
取扱い終了
39229023MP-016/81個6ストレートオス
オープン
取扱い終了
39229032MP-132/81個5ストレートオス
オープン
取扱い終了
75929603MJ-05B1個5ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
75929612MJ-1351個2ストレートメス
オープン
取扱い終了
75929621MJ-135LS1個2アングルメス
オープン
取扱い終了
返品不可
75929637MJ-135S1個2ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
75929691MP-0161個6ストレートオス
オープン
取扱い終了
75929707MP-016L1個6アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
75929716MP-0171個7ストレートオス
オープン
取扱い終了
75929725MP-017L1個7アングルオス
オープン
取扱い終了
75929761MP-1301個3ストレートオス
オープン
取扱い終了
75929777MP-130L1個3アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
75929786MP-132L1個5アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
75929795MP-133L1個5アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
75929804MP-1341個2ストレートオス
オープン
取扱い終了
75929813MP-134LS1個2アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
75929822MP-134S1個2ストレートオス
オープン
取扱い終了
返品不可
76022653MJ-05B1パック(10個)5ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
76023369MP-016L1パック(10個)6アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
76023396MP-130L1パック(10個)3アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
76023405MP-132L1パック(10個)5アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
76023414MP-133L1パック(10個)5アングルオス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38904433MJ-5376022319MJ-53MJ-53 DINプラグ・ジャック マル信無線電機 76022319DINプラグ・ジャックマル信無線電機1パック(10個)
8,198
税込9,018
内容量が変更になりました。
38904442MJ-5485282953MJ-54MJ-54 DINプラグ・ジャック マル信無線電機 85282953DINプラグ・ジャックマル信無線電機1セット(50個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
75929594MI-73176022547MI-731画像準備中DINプラグ・ジャックマル信無線電機1パック(10個)
2,198
税込2,418
内容量が変更になりました。
75929646MJ-17276022714MJ-172画像準備中DINプラグ・ジャックマル信無線電機1パック(10個)
3,698
税込4,068
内容量が変更になりました。
75929664MJ-19376026494MJ-193画像準備中DINプラグ・ジャックマル信無線電機1パック(10個)
2,498
税込2,748
内容量が変更になりました。
75929673MJ-5076022303MJ-50MJ-50 DINプラグ・ジャック マル信無線電機 76022303DINプラグ・ジャックマル信無線電機1パック(10個)
7,298
税込8,028
内容量が変更になりました。
75929682MJ-5576022328MJ-55画像準備中DINプラグ・ジャックマル信無線電機1パック(10個)
9,598
税込10,558
内容量が変更になりました。
75929752MP-05B76022775MP-05B画像準備中DINプラグ・ジャックマル信無線電機1パック(10個)
14,980
税込16,478
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39229032
2023-05-29
用途: 電子機器の製作
コスモソリューションサービス業

電子機器の作成に使用します。このシリーズはバリエーションも豊富で、規格品なので全く問題ありません。

対象商品 : 39229023
2023-03-22
用途: データ通信ケーブル製作時に使用
建設業・工事業

市中ではなかなか見つからなかったので、モノタロウで販売を見つけたときは大変助かった。品質にも問題なくありがたい。

対象商品 : 75929734
2021-11-02
用途: 制御用ボックスのケーブル端子がこのタイプだったので購入
山口シート製造業

端子間が密で細かい部分のハンダ仕上加工でしたが、スムーズに作業ができるように端子の向きがそれぞれ違うので作業はやり易かったです

対象商品 : 75929664
2020-09-26
用途: 機器の補修

取り扱い終了品であったが、5端子のものは3端子を兼ねていることが実物を購入して判明した。実際に手にして試してみないと明らかにならないことも部品の世界。ラッキーだった。

1が参考にしています
対象商品 : 38903855
2020-03-03
用途: 古いGPSの外部電源用
建設業・工事業

トンネル式電池ケースのプラが中で変形。奥の電池が取り出し困難なこともあり長いこと放置。外部電源を思いつき、4Pをあちこち探したがとっくに廃番。メス側としてこの番しか選択肢がなく。外殻を注意深く外し、はめてみたら引っ掛かり具合も申し分なかった。専用のホルダーでバイクに取り付け、6VなのでUSBコードを可変電源ボード経由で引き回した。使ってみてむかしのコネクタ規格は抜き差しなどの安定感が独特で、はからずもノスタルジーを感じてしまった。いいです。

対象商品 : 75929734
2019-11-06
用途: MSXパソコンのRGB出力に使用
その他業種

DIN8ピンのプラグはMSXのRGB出力に必要なので購入。作りも良くハンダ付けもしやすく、抜き差しにも耐える品質です。

対象商品 : 39229023
2019-12-26
用途: 信号線の配線用ジャック

もう、何度も購入しています。がたが無く確りと接続できます。値段が安価なのが良い。

対象商品 : 38903855
2017-03-31
用途: 手作り模型

本日配線しましたが端子は下手な半田付けですが問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする