CONTOUR ROAM HDウェラブルビデオカメラ
CONTOUR ROAMは、日々起こる様々な冒険を、楽しく簡単に記録するためのツールとして最適なウェアラブルカメラです。 ボディ上部の大きな録画スイッチをスライドさせるだけ。ワンタッチですぐに美しいフルHD映像を撮影することができます。 CONTOURの最大の特徴とも言える「タフでコンパクト」という美しいボディデザイン。 また、170°の超広角レンズの採用や、1Mの防水性能など、新たな機能も搭載したニューモデル。
これからは、ウォータースポーツをする時に、「カメラが壊れるかも…」なんて心配する必要はありません。 CONTOUR ROAMは、IPX7基準(水深1Mに30分浸けても浸水しない)の防水性能を持っています。 背中のカバーに取付けられたガスケットが、カメラのストレージ内を密閉し、カメラ本体を水から守ります。 水中はもちろん、雨やみぞれ雪、泥水を被るような状況下でも、全く気にする事なく撮影することができます。 スキューバーダイビングやウェイクボードのような完全に水中で活動するようなスポーツで使用する場合においては、 水深60Mまで湿気をシャットアウトするCONTOUR ROAM専用防水ケース(別売)をお使いください。
CONTOUR ROAMは、170°の画角を持つ広角レンズを採用。プレイヤーの視界に拡がるバックグラウンドをゆがみの少ない映像で記録します。 また、先進のテクノロジーで、自動的に露出やホワイトバランスを調整し、常に鮮明で美しい映像を撮影し続けます。 撮影時には、720p、960p、1080pの3種類の解像度と5メガピクセルの静止画撮影モードから選択でき、表現の幅を拡大します。
CONTOUR ROAMでの撮影方法は、ボディ上部の録画スイッチをスライドするだけ。ワンタッチですぐに撮影を開始します。 操作に対するストレスを感じさせることなく、カメラマンでありながらプレイに集中でき、ダイナミックな映像を記録します。 信じられないほどスムーズな操作性だけでなく、受賞歴を持つ洗練されたデザイン。 世界中が認めるCONTOUR ROAMの魅力に、ぜひ触れてみてください。
ハンズフリーカメラで撮影する楽しみを、数種類のスポーツだけに限定して使用するのは残念なことです。 CONTOURは、活動を通して気づく限りのカメラ取付マウントシステムを開発し続けています。 照準器や車体のロールバーへの装着、スキー、スケート、モトクロス、急流下りのアタッチメント装着にいたるまで、 CONTOURのTRail(Tレール)特許マウントシステムを使うと、カメラアングルの最適なポジションにセットすることが可能です。 また、専用マウントを使えば、装着方法に悩むことも無く、スムーズに撮影に臨む事ができます。
泥、埃、雪、雨…あなたの冒険のフィールドは、地球上の最も過酷な場所かも知れません。 泥の水たまりに突っ込んだり、海の大波を被ったり、氷河を滑り降りたり。 CONTOUR ROAMは、ハードな使用状況下においても耐え、持ち合わせた性能を発揮するよう作られました。 頑丈なアルミニウム製のボディは、水深1Mという防水性能を持ち、劣悪な環境での中で撮影した大切な記録をクールに守り抜きます。
Storytellerソフトウェア(ダウンロードにて提供)/対応OS・・・MacOS10.5以降(インテルのみ)、WindowsXP,Vista,7、USB2.0経由で動画をインポートする機能あり
(Full HD録画時)視野角125度
(Photo撮影時)視野角135度
(レンズ回転)-90度~180度
Tall HD(960p)・・・1280×960pixels 25/30fps
Contour HD(720p)・・・1280×720pixels 25/30fps
5MP STILL・・・2592×1944pixels 1photo per 1,3,5,10,30,60秒
AACオーディオ圧縮
Tall HD(960p)・・・(低画質)20(高画質)10
Contour HD(720p)・・・(低画質)30(高画質)15
5MP STILL・・・2000枚
本製品ではレーザーは照射されない仕様となっています。ご了承ください。
※microSDカードは付属されていません。