非常用コンセント盤

非常用コンセント盤 Panasonic(パナソニック)

地下街および11階以上の百貨店・劇場等は消防法により非常コンセント盤の設置が義務付けられています。
表示灯回路が簡単に設置できる端子付です。

仕様MCB2P20A コンセント2P15A(E付)×2 マイルドホワイト 種類標準分電盤 番号日塗工:E22-90B 深さ(mm)125 縦(mm)450 横(mm)400 マンセル記号2.5Y9/1 内容量1個
注意
※必ず埋込形でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38189383 BNE21V
63,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする