Roadpartner(マツダ)
白熱球(S25/BA15s 24V)
タイプ
シングル球
定格電力(W)
25
他社参考品番(STANLEY)
A4587M
他社参考品番(小糸)
4616
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
口金
ガラス球形式
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38945961
1P2425S25
クリア
BA15s
S25
24
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください